GRAINGER LIC-2436-2-95 Instrument Cart, 39 x 36 x 24 Inch Size, 1200 Lbs Load Capacity | CD3RBT 8RRM5

GRAINGER LIC-2436-2-95 Instrument Cart, 39 x 36 x 24 inch Size, 1200 Lbs Load Capacity

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3RBT Μοντέλο: LIC-2436-2-95Cross Ref: 8RRM5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€823.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι οργάνων
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΠνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2.5 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών16.75 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.625 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος39 "
συνολικό πλάτος36 "
Μήκος ραφιού24 "
Πλάτος ραφιού36 "
ΣτυλΕχων χείλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.8

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER LIC-2436-2-95 Instrument Cart, 39 x 36 x 24 inch Size, 1200 Lbs Load Capacity
€823.76 /μονάδα