Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER L-VW 162R-FI-SG Πιάτο ροδάκι, περιστρεφόμενο, 150 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης, διάμετρος τροχού 6 5/16 ιντσών. | CH6QAK 487G37

GRAINGER L-VW 162R-FI-SG Plate Caster, Περιστρεφόμενος, 150 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης, διάμετρος τροχού 6 5/16 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6QAK Μοντέλο: L-VW 162R-FI-SGCross Ref: 487G37

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€148.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος
Τύπος ρουλεμάνΚύλινδρος
Τύπος φρένουΦρένο Total Lock
ΧρώμαΓκρί
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σκληρότητα50 ShoreA
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2 15 / 16 "x 4 1 / 8"
Αξιολόγηση φορτίου150 lbs.
Στήριγμα Bolt Dia.7 / 16 "
Ύψος συναρμολόγησης7 11 / 16 "
Πλάκα συναρμολόγησης4 5 / 16 "x 5 1 / 2"
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός τροχών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-15 έως 160 βαθμούς. φά
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 5 / 32 "x 4 9 / 64"
Μέγεθος πλάκας5 1 / 2 "x 4 5 / 16"
Τύπος αγώνωνΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.4"
Πάχος ελαστικών1 3 / 16 "
ΠάτημαΠλευρωτός
Διάμετρος τροχού6 5 / 16 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9925
Χώρα ΠροέλευσηςGermany

Λεπτομέρειες:

    • Με επίπεδες ελεύθερες ρόδες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΤύπος ρουλεμάνΤύπος φρένουΣχήμα τροχού CasterΧρώμαΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΔοσίμετροPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER CDP-G-23 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 2300 λίβρες | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€323.01
GRAINGER CDP-G-24 Rigid Plate Caster Polyurethane 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRY 36ΗW77 CDP-G-31πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 Άκαμπτη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRZ 36ΗW78 CDP-G-32πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Πλάκα Caster Swivel Poly 6 Inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSπολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια90 Ακτή Α1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 1200 λίβρες | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33πολυουρεθάνης-ΠετάλιΑρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 Inch Heavy-Duty Rigid Plate Caster, 3000 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18πολυουρεθάνης-Πλευρική μπάραΑρχικό-ΑσημένιοΜαντεμένια92 Ακτή Α1€548.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER L-VW 162R-FI-SG Plate Caster, Περιστρεφόμενος, 150 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης, διάμετρος τροχού 6 5/16 ιντσών.
€148.81 /μονάδα