Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER ERNI99-063-10T Tig Welding Rod 10 Lb Box 1/16 Inch Διάμετρος | AF9ZMH 30XP21

GRAINGER ERNI99-063-10T Tig Welding Rod 10 Lb Box 1/16 Inch Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZMH Μοντέλο: ERNI99-063-10TCross Ref: 30XP21

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,086.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤιγκ συγκόλλησης Tig
Ταξινόμηση AWSΕΡΝΗ99
Μέγεθος δοχείου10 λίβρες
Είδος δοχείουΚουτί
Διάμετρος1 / 16 "
Μήκος36 "" "
ΥλικόΝικέλιο
Αντοχή σε εφελκυσμό66,000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7505121000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
GRAINGER ERNI55-063-10T Tig Welding Rod 10 Lb Box 1/16 Inch Διάμετρος | AF9ZMC 30XP16 ΕΡΝΗ55-063-10ΤΝικέλιο58,000 psi€990.16
GRAINGER ERTI2-063-10T Tig Welding Rod 10 Lb Box 1/16 Inch Διάμετρος | AF9ZML 30XP24 ΕΡΤΗ2-063-10ΤΤιτάνιο50,000 psi€1,825.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER ERNI99-063-10T Tig Welding Rod 10 Lb Box 1/16 Inch Διάμετρος
€1,086.15 /μονάδα