Φορτηγό πλατφόρμας GRAINGER EPTRB24368PU95, 3600 Lbs. Χωρητικότητα, 36 x 24 x 40 ίντσες Μέγεθος | CD3UEU 49DP19

GRAINGER EPTRB24368PU95 φορτηγό πλατφόρμας, 3600 λίβρες. Χωρητικότητα, 36 x 24 x 40 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3UEU Μοντέλο: EPTRB24368PU95Cross Ref: 49DP19

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€723.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας με γωνιακούς προφυλακτήρες
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Διαμόρφωση Caster(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Διάμετρος τροχού τροχού.8"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρι / Μπλε
Ύψος καταστρώματος11 "
Μήκος καταστρώματος36 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη λαβή σωλήνα
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER EPTRB24368PU95 φορτηγό πλατφόρμας, 3600 λίβρες. Χωρητικότητα, 36 x 24 x 40 ίντσες Μέγεθος
€723.42 /μονάδα