GRAINGER EPTLU30485PU95 φορτηγό πλατφόρμας, 1400lb, 48in x 30in, 39in H | CD2LEH 49DN53

GRAINGER EPTLU30485PU95 φορτηγό πλατφόρμας, 1400lb, 48in x 30in, 39in H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2LEH Μοντέλο: EPTLU30485PU95Cross Ref: 49DN53

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€570.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Διαμόρφωση Caster(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΟυρεθάνη
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος9"
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενο, σωληνοειδές
Χωρητικότητα φορτίου1400 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος53 "
συνολικό πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος τροχού τροχούΤιμή
Φορτηγό πλατφόρμας GRAINGER EPT24366MR95, 2000lb, 36in x 24in, 38in H | CD2LED 49DM86 EPT24366MR95Αφαιρούμενη λαβή σωλήνα6"Καουτσούκ καλούπι2000 λίβρες38 "38 "24 "2"€632.65
GRAINGER WHPT18485PU95 φορτηγό πλατφόρμας, 1400lb, 48in x 18in, 43in H | CD2LEE 49DN35 WHPT18485PU95Αφαιρούμενο, σωληνοειδές5"Ουρεθάνη1400 λίβρες43 "53 "18 "1.25 "€520.28
GRAINGER EPT30365PU95 φορτηγό πλατφόρμας, 1400lb, 36in x 30in, 39in H | CD2LEF 49DN50 EPT30365PU95Αφαιρούμενο, σωληνοειδές5"Ουρεθάνη1400 λίβρες39 "41 "31 "1.25 "€530.50
Φορτηγό πλατφόρμας GRAINGER EPT36605PU95, 1400lb, 60in x 36in, 39in H | CD2LEG 49DN51 EPT36605PU95Αφαιρούμενο, σωληνοειδές5"Ουρεθάνη1400 λίβρες39 "65 "37 "1.25 "€846.08
GRAINGER EPTLU36485PU95 φορτηγό πλατφόρμας, 1400lb, 48in x 36in, 39in H | CD2LEJ 49DN54 EPTLU36485PU95Αφαιρούμενο, σωληνοειδές5"Ουρεθάνη1400 λίβρες39 "53 "37 "1.25 "€669.05
GRAINGER EPT24368PH95 φορτηγό πλατφόρμας, 4000lb, 36in x 24in, 42in H | CD2LEK 49DN55 EPT24368PH95Αφαιρούμενο, σωληνοειδές8"Φαινολική4000 λίβρες42 "41 "25 "2"€650.84
Φορτηγό πλατφόρμας GRAINGER EPTD18325PU95, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 32 x 18 ίντσες Μέγεθος | CD2WPB 49DN07 EPTD18325PU95Αφαιρούμενη λαβή στήριξης σταυρού5"πολυουρεθάνης1200 lbs.35.5 "33 "18 "1.25 "€465.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER EPTLU30485PU95 φορτηγό πλατφόρμας, 1400lb, 48in x 30in, 39in H
€570.75 /μονάδα