Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER EEP132404423-50 Καουτσούκ Edging EPDM A Style 50 Feet | AH7YCK 38EG96

GRAINGER EEP132404423-50 Λαστιχένια μπορντούρα EPDM A Style 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7YCK Μοντέλο: EEP132404423-50Cross Ref: 38EG96
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
€120.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος αυλακιού5 / 8 "
Πλάτος αυλακιού1 / 2 "
Μήκος50ft.
ΥλικόEPDM
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 310
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-50
συνολικό ύψος23 / 32 "
συνολικό πλάτος11 / 16 "
ΣτυλA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1228
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος αυλακιούΜήκοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣτυλΤιμή
GRAINGER EEP132404423-10 Καουτσούκ Edging EPDM A Style 10 Feet | AH7YCH 38EG94 ΕΕΠ132404423-101 / 2 "10ft.23 / 32 "11 / 16 "A€24.94
GRAINGER EEP132404423-25 ​​Καουτσούκ Edging EPDM A Style 25 Feet | AH7YCJ 38EG95 ΕΕΠ132404423-251 / 2 "25ft.23 / 32 "11 / 16 "A€62.36
GRAINGER EEP916404860-10 Καουτσούκ Edging EPDM I Style 10 Feet | AH7YCL 38EG97 ΕΕΠ916404860-101 / 4 "10ft.15 / 16 "3 / 4 "I€32.31
GRAINGER EEP916404860-25 Καουτσούκ Edging EPDM I Style 25 Feet | AH7YCM 38EG98 ΕΕΠ916404860-251 / 4 "25ft.15 / 16 "3 / 4 "I€80.84
GRAINGER EEP916404860-50 Καουτσούκ Edging EPDM I Style 50 Feet | AH7YCN 38EG99 ΕΕΠ916404860-501 / 4 "50ft.15 / 16 "3 / 4 "I€156.45
GRAINGER EEP924404860-10 Edging EPDM I Style 15/16 ίντσα Ύψος 10 πόδια | AH7YCP 38EH01 ΕΕΠ924404860-103 / 8 "10ft.15 / 16 "3 / 4 "I€60.34
GRAINGER EEP924404860-25 Edging EPDM I Style 15/16 ίντσα Ύψος 25 πόδια | AH7YCQ 38EH02 ΕΕΠ924404860-253 / 8 "25ft.15 / 16 "3 / 4 "I€145.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER EEP132404423-50 Λαστιχένια μπορντούρα EPDM A Style 50 πόδια
€120.74 /μονάδα