GRAINGER E6010-125-50 Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης 1/8 ίντσας Διάμετρος 50lb | AF7FQX 20YC99

GRAINGER E6010-125-50 Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης 1/8 ίντσας Διάμετρος 50lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7FQX Μοντέλο: E6010-125-50Σταυρός: 20YC99

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€293.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρόδιο συγκόλλησης
Ταξινόμηση AWSE6010
Μέγεθος δοχείου50 λίβρες
Είδος δοχείουΜπορεί
Διάμετρος1 / 8 "
Μήκος14 "
ΥλικόΆνθρακα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.085
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8311100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
GRAINGER E7014-564-40 Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης 5/64 ίντσες Διάμετρος 40lb | AF7FMC 20YD40 E7014-564-4040 λίβρεςΧαρτοκιβώτιο5 / 64 "14 "Άνθρακα70,000 psi€205.03
GRAINGER E7018-125-01 Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης 1/8 ίντσας Διάμετρος 1lb | AF7FMD 20YD41 E7018-125-011 λίβρεςΣωλήνας1 / 8 "14 "Άνθρακα70,000 psi€8.77
GRAINGER E7018-125-05P Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης 1/8 ίντσας Διάμετρος 5lb | AF7FME 20YD42 E7018-125-05P5 λίβρεςΣωλήνας1 / 8 "14 "Άνθρακα70,000 psi€26.29
GRAINGER E7018-316-50 Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης 3/16 ίντσας διάμετρος 50lb | AF7FMF 20YD43 E7018-316-5050 λίβρεςΜπορεί3 / 16 "14 "Άνθρακα70,000 psi€249.51
GRAINGER E7018-332-01 Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης 3/32 ίντσες διάμετρος 1lb | AF7FMG 20YD44 E7018-332-011 λίβρεςΣωλήνας3 / 32 "14 "Άνθρακα70,000 psi€8.90
GRAINGER E7018-332-05P Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης 3/32 ίντσες Διάμετρος 5lb | AF7FMH 20YD45 E7018-332-05P5 λίβρεςΣωλήνας3 / 32 "14 "Άνθρακα70,000 psi€26.93
GRAINGER E7018-532-01 Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης 5/32 ίντσες διάμετρος 1lb | AF7FMJ 20YD46 E7018-532-011 λίβρεςΣωλήνας5 / 32 "14 "Άνθρακα70,000 psi€8.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER E6010-125-50 Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης 1/8 ίντσας Διάμετρος 50lb
€293.19 /μονάδα