Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER DECOP-125-01T Σύρμα συγκόλλησης 0.125 ίντσες Διάμετρος Decop | AF7FQU 20YC96

GRAINGER DECOP-125-01T Σύρμα συγκόλλησης 0.125 ίντσες διάμετρος Decop

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7FQU Μοντέλο: DECOP-125-01TΣταυρός: 20YC96

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.39 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤιγκ συγκόλλησης Tig
Ταξινόμηση AWSΔΕΚΟΠ
Μέγεθος δοχείου1 λίβρες
Είδος δοχείουΣωλήνας
Διάμετρος0.125 "
Μήκος36 "
ΥλικόΑποξειδωμένο χαλκό
Αντοχή σε εφελκυσμό25,000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7408290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΤιμή
GRAINGER DECOP-125-10T Σύρμα συγκόλλησης 0.125 ίντσες Διάμετρος Decop | AF7FQV 20YC97 DECOP-125-10T10 λίβρες€315.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER DECOP-125-01T Σύρμα συγκόλλησης 0.125 ίντσες διάμετρος Decop
€37.39 /μονάδα