GRAINGER CO236-P6 GP Παραγγελία Καλάθι συσκευασίας 3 ράφια Χωρητικότητα 3000 lb | AJ2KJY 8EP55

GRAINGER CO236-P6 GP Παραγγελία συσκευασίας καλάθι αποθέματος 3 ράφια Χωρητικότητα 3000 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KJY Μοντέλο: CO236-P6 GPCross Ref: 8EP55

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€921.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραγγελία Παραλαβή απόθεμα
Χωρητικότητα ανά ράφι1000 λίβρες
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών17 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
HandleΣωληνοειδής
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος51 "
συνολικό πλάτος25 "
Μήκος ραφιού36 "
Τύπος ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού24 "
Διαστάσεις ραφιού γραφής12 "Δ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.7
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER CO236-P6 GP Παραγγελία συσκευασίας καλάθι αποθέματος 3 ράφια Χωρητικότητα 3000 lb
€921.06 /μονάδα