Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER CMV-50NL Mini Ball Valve 1/2 Inch Pipe 450 psi CWP | AH7YAF 38EF99

GRAINGER CMV-50NL Mini Ball Valve 1/2 Inch Pipe 450 psi CWP

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7YAF Μοντέλο: CMV-50NLCross Ref: 38EF99

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι μπάλα βαλβίδα
Υλικό μπάλας304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο από επινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΘηλυκό NPT
Χειρισμός υλικούΠολυανθρακικό
Τύπος λαβήςΣφήνα
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 450 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 370 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΤιμή
GRAINGER CBV-12 Mini Ball Valve FNPT x FNPT 1/8 Inch Pipe Full | AH7YAC 38EF84 CBV-12Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπινικελωμένος ορείχαλκος1 / 8 "Πλήρης€14.25
GRAINGER CMV-33 Mini Ball Valve FNPT x MNPT 3/8 Inch Pipe Full | AH7YAD 38EF90 CMV-33Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπινικελωμένος ορείχαλκος3 / 8 "Πλήρης€14.40
GRAINGER CMV-50 Mini Ball Valve FNPT x MNPT Standard | AH7YAE 38EF91 CMV-50Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕπινικελωμένος ορείχαλκος1 / 2 "Αρχικό€17.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER CMV-50NL Mini Ball Valve 1/2 Inch Pipe 450 psi CWP
€27.04 /μονάδα