GRAINGER B17277.062.0600 Standard U-Bolt, 304 Stainless Steel, Plain, 5/8 Inch-11 Thread Size | CQ7RMY 166W18

GRAINGER B17277.062.0600 Standard U-Bolt, 304 ανοξείδωτο ατσάλι, απλό, 5/8 ίντσες-11 μέγεθος σπειρώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7RMY Μοντέλο: B17277.062.0600Cross Ref: 166W18

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€629.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9252
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B17277.062.0600 Standard U-Bolt, 304 ανοξείδωτο ατσάλι, απλό, 5/8 ίντσες-11 μέγεθος σπειρώματος
€629.19 /πακέτο