GRAINGER B17277.037.0200 Standard U-Bolt, 304 Stainless Steel, Plain, 3/8 Inch-16 Thread Size | CQ7RMM 166W12

GRAINGER B17277.037.0200 Standard U-Bolt, 304 ανοξείδωτο ατσάλι, απλό, 3/8 ίντσες-16 μέγεθος σπειρώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7RMM Μοντέλο: B17277.037.0200Cross Ref: 166W12

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€648.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0634
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B17277.037.0200 Standard U-Bolt, 304 ανοξείδωτο ατσάλι, απλό, 3/8 ίντσες-16 μέγεθος σπειρώματος
€648.22 /πακέτο