GRAINGER B08305.031.0125 Carriage Bt 5/16-18 1-1/4 Inch Low Carbon Steel Zinc, 700PK | AG3BEY 32TJ41

GRAINGER B08305.031.0125 Carriage Bt 5/16-18 1-1/4 Inch Low Carbon Steel Zinc, 700PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BEY Μοντέλο: B08305.031.0125Cross Ref: 32TJ41

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€112.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού5 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.688 έως 0.719 "
Ύψος κεφαλιού0.156 έως 0.176 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.25 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.156 έως 0.187 "
Τετράγωνο πλάτος0.307 έως 0.324 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9724
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B08305.031.0125 Carriage Bt 5/16-18 1-1/4 Inch Low Carbon Steel Zinc, 700PK
€112.85 /πακέτο