Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER A2-094-01T Tig Welding Rod 1 Lb Tube 3/32 Inch Διάμετρος | AF9ZJC 30ΧΝ36

GRAINGER A2-094-01T Tig Welding Rod 1 Lb Tube 3/32 inch Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZJC Μοντέλο: A2-094-01TΣταυρός: 30XN36

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€70.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤιγκ συγκόλλησης Tig
Ταξινόμηση AWSA2
Μέγεθος δοχείου1 λίβρες
Είδος δοχείουΣωλήνας
Διάμετρος3 / 32 "
Μήκος36 "" "
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7229909000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
GRAINGER ER70S6-094-01T Ράβδος συγκόλλησης Tig 1 Lb Tube 3/32 Inch Διάμετρος | AF9ZLQ 30XP05 ER70S6-094-01TΆνθρακα77,000 PSI€14.71
GRAINGER ERNI55-094-01T Tig συγκόλλησης ράβδος 1 λίβρα σωλήνας 3/32 ίντσες διάμετρος | AF9ZMD 30XP17 ΕΡΝΗ55-094-01ΤΝικέλιο58,000 psi€103.16
GRAINGER H12-094-01T Tig Welding Rod 1 Lb Tube 3/32 Inch Διάμετρος | AF9ZMT 30XP34 Η12-094-01TΕργαλείο χάλυβα-€75.18
GRAINGER H13-094-01T Tig Welding Rod 1 Lb Tube 3/32 Inch Διάμετρος | AF9ZMZ 30XP44 Η13-094-01TΕργαλείο χάλυβα-€71.15
GRAINGER M2-094-01T Tig Welding Rod 1 Lb Tube 3/32 Inch Διάμετρος | AF9ZNK 30XP54 Μ2-094-01TΕργαλείο χάλυβα-€117.19
GRAINGER S7-094-01T Τιμόνι συγκόλλησης Tig 1 Lb Tube 3/32 Inch Διάμετρος | AF9ZPC 30XP74 S7-094-01TΕργαλείο χάλυβα-€84.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER A2-094-01T Tig Welding Rod 1 Lb Tube 3/32 inch Diameter
€70.28 /μονάδα