GRAINGER 5CLG3 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 Inch Size-8 Thread Size | CQ7ERV

GRAINGER 5CLG3 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 Inch Size-8 Thread Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7ERV Μοντέλο: 5CLG3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,524.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.031
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 5CLG3 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 Inch Size-8 Thread Size
€1,524.18 /πακέτο