Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 4ZU18 Press Insert, 1/4 Inch Size-20 Thread Size, 1/2 Inch Length, 0.326 Inch Dia, Brass, Plain | CQ3VTX

GRAINGER 4ZU18 Press Insert, 1/4 Inch Size-20 Thread Size, 1/2 Inch Length, 0.326 Inch Dia, Brass, Plain

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ3VTX Μοντέλο: 4ZU18

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Εισαγωγή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 4ZU18 Press Insert, 1/4 Inch Size-20 Thread Size, 1/2 Inch Length, 0.326 Inch Dia, Brass, Plain
€15.02 /πακέτο