Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 48JR20 Λουκέτο Lockout | CH6KAH

GRAINGER 48JR20 Λουκέτο κλειδώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6KAH Μοντέλο: 48JR20

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λουκέτου
Χρώμα σώματοςΚίτρινο
Υψος σώματος1 7 / 16 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Πάχος σώματος19 / 32 "
Πλάτος σώματος1 5 / 16 "
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών5
Δέσμευση Dia.3 / 16 "
Ύψος δεσμών1"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΕίδοςΤύπος κλειδιούΎψος δεσμώνPkg. Ποσ.Τιμή
Λουκέτο GRAINGER 48JR17 Lockout, Ύψος δεσμών 1 ίντσας, Διάμετρος δεσμών 3/16 ίντσες. | CH6KAE 48 JR17Red1 7 / 16 "Κλείδωμα λουκέτουΔιαφορετικές1"1€19.75
Λουκέτο GRAINGER 48JR18 Lockout, Ύψος δεσμών 1 ίντσας, Διάμετρος δεσμών 3/16 ίντσες. | CH6KAF 48 JR18Red1 7 / 16 "Κλείδωμα λουκέτουΟμοίως1"1€20.57
Λουκέτο GRAINGER 48JR19 Lockout, Ύψος δεσμών 1 ίντσας, Διάμετρος δεσμών 3/16 ίντσες. | CH6KAG 48 JR19Κίτρινο1 7 / 16 "Κλείδωμα λουκέτουΔιαφορετικές1"1€19.75
Λουκέτο GRAINGER 48JR21 Lockout, Ύψος δεσμών 1 ίντσας, Διάμετρος δεσμών 3/16 ίντσες. | CH6KAJ 48 JR21Μπλε1 7 / 16 "Κλείδωμα λουκέτουΔιαφορετικές1"1€19.75
GRAINGER 48JR22 Λουκέτο Lockout | CH6KAK 48 JR22Μπλε1 7 / 16 "Κλείδωμα λουκέτουΟμοίως1"1€20.57
Λουκέτο GRAINGER 48JR23 Lockout, Ύψος δεσμών 1 ίντσας, Διάμετρος δεσμών 3/16 ίντσες. | Χ6ΚΑΛ 48 JR23Πράσινο1 7 / 16 "Κλείδωμα λουκέτουΔιαφορετικές1"1€19.75
Λουκέτο GRAINGER 48JR24 Lockout, Ύψος δεσμών 1 ίντσας, Διάμετρος δεσμών 3/16 ίντσες. | CH6KAM 48 JR24Πράσινο1 7 / 16 "Κλείδωμα λουκέτουΟμοίως1"1€20.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 48JR20 Λουκέτο κλειδώματος
€20.57 /μονάδα