GRAINGER 460120-WHT-00600-05403 Σχοινί 600 πόδια Λευκό 350lb. Πολυεστέρας | AH9VWT 45AV59

GRAINGER 460120-WHT-00600-05403 Σχοινί 600 πόδια Λευκό 350 λίβρες. Πολυεστέρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9VWT Μοντέλο: 460120-WHT-00600-05403Cross Ref: 45AV59

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€252.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRigging σχοινί
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος600ft.
Τύπος ΠακέτοΠηνίο
Κατασκευή σχοινιώνTwisted
Σχοινί Dia.3 / 8 "
Υλικό σχοινιούΠολυεστέρας
ΥποκατηγορίαΓια όλες τις χρήσεις
Αντοχή σε εφελκυσμό3567 λίβρες
Όριο φόρτου εργασίας36 α 62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.8475
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος σχοινιού: Στατικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΧρώμαΕίδοςΌριο φόρτου εργασίαςΜήκοςΤύπος ΠακέτοΣχοινί Dia.Υλικό σχοινιούΤιμή
GRAINGER 20TL64 Σχοινί 5/8 ίντσες x 150 πόδια στριμμένα | AF7AWB 20TL648100 λίβρεςΜπλε / κόκκινο / λευκό ιχνηλάτηΣχοινί αρματωσιάς1620 λίβρες150ft.Δέσμη νήματος5 / 8 "Πολυεστέρας€236.30
GRAINGER 20TL67 Σχοινί 3/16 In x 500 Feet Solid Braided | AF7AWE 20TL67800 λίβρεςΆσπροΣκοινί160 λίβρες500ft.Πηνίο3 / 16 "Πολυεστέρας€96.42
GRAINGER P02600-01 Σχοινί 600 πόδια Λευκό 200lb. Πολυεστέρας | AH9VTW 45AU84 P02600-012000 λίβρεςΆσπροRigging σχοινί200 λίβρες600ft.Πηνίο1 / 8 "Πολυεστέρας€106.81
GRAINGER 460160-WHT-00600-05407 Σχοινί 600 Πόδια Λευκό 700 λίβρες Πολυεστέρας | AH9VUT 45AV06 460160-WHT-00600-054077059 λίβρεςΆσπροRigging σχοινί700 λίβρες600ft.Πηνίο1 / 2 "Πολυεστέρας€431.13
GRAINGER 10S-WA Σχοινί 100 ποδιών Λευκό 20lb. Πολυεστέρας | AH9VUY 45AV11 10S-WA260 λίβρεςΆσπροRigging σχοινί26 λίβρες100ft.Τσάντα7 / 32 "Πολυεστέρας€12.34
GRAINGER 25S-WA Σχοινί 50 πόδια Λευκό 20lb. Πολυεστέρας | AH9VVD 45AV18 25S-WA280 λίβρεςΆσπροRigging σχοινί28 λίβρες50ft.Δέσμη νήματος3 / 16 "Πολυεστέρας€9.53
GRAINGER 267SD1-WA Σχοινί 50 πόδια Μαύρο / Μπλε / Στρογγυλό / Πορτοκαλί 20lb Πολυολεφίνη | AH9VVK 45AV24 267SD1-WA100 λίβρεςΜαύρο / Μπλε / Πορτοκαλί / ΚόκκινοΔέσιμο και δέσιμο σχοινιού10 λίβρες50ft.Δέσμη νήματος1 / 8 "Πολυολεφίνη€4.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 460120-WHT-00600-05403 Σχοινί 600 πόδια Λευκό 350 λίβρες. Πολυεστέρας
€252.04 /μονάδα