Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 429H08 Threaded Stem Caster, 2 1/2 Inch Wheel Dia., 75 Lbs. Load Rating | CH6JVE

GRAINGER 429H08 Κοχλιωτής στελέχους με σπείρωμα, διάμετρος τροχού 2 1/2 ιντσών, 75 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6JVE Μοντέλο: 429H08

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒλαστικά άχνη
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Φινίρισμα πλαισίουΕπινικελωμένη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Αξιολόγηση φορτίου75 λίβρες
Ύψος συναρμολόγησης3 3 / 32 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 έως 158 βαθμούς. φά
συνολικό ύψος3 1 / 16 "
Τύπος αγώνωνΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχού1G017
Στέλεχος Dia.3 / 8 "
Μήκος μίσχου1 1 / 2 "
Τύπος μίσχουΣπείρωμα
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού2 1 / 2 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2228
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΤύπος ρουλεμάνΤύπος φρένουΦινίρισμα πλαισίουΥλικό πλαισίωνΑξιολόγηση φορτίουΤύπος κλειδώματοςΧωρίς σήμανσηΤιμή
GRAINGER P18S-UP125K-ST8-TB-001 5 Inch Light-Duty Swivel Stem Caster, 220 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης | CD2FYZ 54JE11 P18S-UP125K-ST8-TB-001Πολυπροπυλένιο-ΠετάλιΝάιλον γεμάτο γυαλί-220 λίβρεςΣυνολικό κλείδωμαΝαι€120.26
GRAINGER 400K80 Ελαφρύς περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 3 ιντσών, 100 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CD2HWM 400K80Καουτσούκ--Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο-100 λίβρεςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριάΟχι€14.28
GRAINGER P18S-N100K-ST8-WB-001 Περιστρεφόμενος περιστρεφόμενος τροχός 4 ίντσας ελαφρού τύπου, 220 λίβρες. Βαθμολογία φόρτωσης | CD2MJF 54JE09 P18S-N100K-ST8-WB-001Νάιλον-ΠετάλιΝάιλον γεμάτο γυαλί-220 λίβρεςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριάΝαι€69.34
GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 4 Inch Light-Duty Swivel Stem Caster, 275 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης | CD2MJG 54JE12 P18S-N100K-ST10-001Νάιλον-ΠετάλιΝάιλον γεμάτο γυαλί-275 λίβρεςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριάΝαι€81.20
GRAINGER 429H21 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους, 3 ιντσών, ελαφρύς, 110 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CD2WVT 429H21πολυουρεθάνης--Νάιλον γεμάτο γυαλί-110 λίβρεςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριάΝαι€10.53
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5-TB Swivel Stem Caster, 3 Inch, Light-Duty, 175 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης | CD2ZDY 454Y44 P7S-SRP030K-SG5-TBΠολυπροπυλένιο-Συνολικό κλείδωμα--175 λίβρεςΣυνολικό κλείδωμαΝαι€21.67
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5 Περιστρεφόμενο στέλεχος, 3 ίντσες Light-Duty, 155 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης | CD3BBG 454Y13 P7S-SRP030K-SG5Πολυπροπυλένιο-Πλευρική μπάραΕπιχρωμιωμένο-155 λίβρεςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριάΝαι€29.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 429H08 Κοχλιωτής στελέχους με σπείρωμα, διάμετρος τροχού 2 1/2 ιντσών, 75 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου
€10.57 /μονάδα