GRAINGER 3ST-EX2460-95 Mesh 3-sided Cart 2400 Lb Steel 66 Inch | ΑΓ7ΑΤΥ 49Υ207

GRAINGER 3ST-EX2460-95 Mesh Cart 3 όψεων 2400 Lb Steel 66 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ATY Μοντέλο: 3ST-EX2460-95Σταυρός: 49Y207

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,032.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι 3 όψεων ματιών
Χωρητικότητα ανά ράφι2400 λίβρες
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνοειδής
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος24.25 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 91.8
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλάτος ραφιούΤιμή
GRAINGER 3ST-EX3060-95 Mesh 3-sided Cart 2400 Lb Steel 66 Inch | AG7AUA 49Y209 3ST-EX3060-9530.25 "30 "€1,201.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 3ST-EX2460-95 Mesh Cart 3 όψεων 2400 Lb Steel 66 Inch
€1,032.77 /μονάδα