Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 39DL13 Hook Steel 7-5 / 8 Inch Ύψος Λευκό 50 lb Όριο φορτίου | AH8ZDP

GRAINGER 39DL13 Hook Steel 7-5/8 ίντσες Ύψος Λευκό Όριο φορτίου 50 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZDP Μοντέλο: 39DL13
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
€12.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντζος τοίχου
Πλάτος βάσης1 1 / 16 "
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος10-45 / 64 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
Hook Eye μέσα στο H9-3 / 8 "
Γάντζος Ύψος7-7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Προβολή10.75 "
Όριο φόρτου εργασίας50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3938
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός γάντζων: 1
    • Μέθοδος στερέωσης: Καρφί
    • Πόντοι ανά γάντζο: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βάσηςΒάθοςφινίρισμαΠροβολήΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
GRAINGER 39DL09 Hook Steel 6 Inch Ύψος Λευκό 50 lb Όριο φορτίου | AH8ZDK 39DL091 1 / 16 "3.5 "ζωγραφισμένα3.5 "50 λίβρες€7.22
GRAINGER 39DL10 Hook Steel 4-1 / 8 Inch Ύψος Λευκό 50 lb Όριο φορτίου | AH8ZDL 39DL101 1 / 16 "4.25 "ζωγραφισμένα4.25 "50 λίβρες€5.47
GRAINGER 39DL11 Hook Steel 6x6 Inch White 50 lb Όριο φορτίου | AH8ZDM 39DL111 1 / 16 "6"ζωγραφισμένα6"50 λίβρες€9.56
GRAINGER 39DL12 Hook Steel 7-5 / 8x6-1 / 2 Inch 50 lb Όριο φορτίου | AH8ZDN 39DL121 1 / 16 "6.5 "ζωγραφισμένα6.5 "50 λίβρες€10.54
GRAINGER 39DL14 Hook Steel 9 Inch Ύψος Λευκό 50 lb Όριο φορτίου | AH8ZDQ 39DL141 1 / 16 "8"ζωγραφισμένα8"50 λίβρες€10.91
GRAINGER 39DL15 Αγκίστρι χάλυβα ψευδάργυρος 4 ίντσες Ύψος 150 lb Όριο φορτίου | AH8ZDR 39DL151.75 "2.187 "ψευδάργυρος2.187 "150 λίβρες€6.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 39DL13 Hook Steel 7-5/8 ίντσες Ύψος Λευκό Όριο φορτίου 50 lb
€12.47 /μονάδα