GRAINGER 36FK03 Καρέκλα επισκέπτη 30-1 / 4 ίντσες Ύψος μαύρο | AH6RYE

GRAINGER 36FK03 Καρέκλα επισκεπτών Ύψος 30-1/4 ίντσας Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6RYE Μοντέλο: 36FK03

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€141.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρέκλα επισκέπτη
Στυλ βραχίοναΣταθερό
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Πίσω χρώμαΜαύρη
Πίσω ύψος11.75 "
Πίσω υλικόΎφασμα
Πλάτος πλάτης19 "
Τύπος τροχίσκουΙσιο πόδι
Πάχος μαξιλαριού1"
Χρώμα πλαισίουΜαύρη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συνολικό βάθος22.5 "
συνολικό ύψος30.25 "
συνολικό πλάτος24 "
Χρώμα καθίσματοςΜαύρη
Βάθος καθίσματος18.75 "
Seat Ύψος18-3 / 4 "
Υλικό καθίσματοςΎφασμα
Πλάτος καθίσματος18.5 "
Χωρητικότητα βάρους250 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5825
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)71.63
Πλάτος πλοίου (cm)48.77
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 36FK03 Καρέκλα επισκεπτών Ύψος 30-1/4 ίντσας Μαύρο
€141.55 /μονάδα