GRAINGER 360-1 / 4-30 Roll Vinyl 1/4 ίντσας παχύ 30 πόδια 70Α | AH7QJC 36XV05

GRAINGER 360-1/4-30 Ρολό βινυλίου 1/4 ιντσών πάχος 30 πόδια 70A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7QJC Μοντέλο: 360-1/4-30Cross Ref: 36XV05

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,621.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
ΒαθμόςΕμπορικός βαθμός
Μήκος30ft.
ΥλικόVinyl
Μέγιστη. Θερμ.160
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση+ 20
Αντοχή σε εφελκυσμό1000
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.7888
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση καουτσούκ: Ελαστικό ρολό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΠάχοςΤιμή
GRAINGER 360-1 / 16-10 Roll Vinyl 1/16 ίντσα πάχους 10 ποδιών 70A | AH7QJA 36XV03 360-1/16-10Ελαστικό ρολό10ft.1 / 16 "€115.88
GRAINGER 360-1 / 16-50 Roll Vinyl 1/16 Inch Thick 50 Feet 70A | AH7QJB 36XV04 360-1/16-50Ελαστικό ρολό50ft.1 / 16 "€576.63
GRAINGER 360-1 / 4-5 Roll Vinyl 1/4 Inch Thick 5 Feet 70A | AH7QJD 36XV06 360-1/4-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 4 "€254.55
GRAINGER 360-1 / 8-10 Roll Vinyl 1/8 Inch Πάχος 10 πόδια 70A | AH7QJE 36XV07 360-1/8-10Ελαστικό ρολό10ft.1 / 8 "€248.00
GRAINGER 360-1 / 8-25 Roll Vinyl 1/8 ίντσας παχύ 25 πόδια 70A | AH7QJF 36XV08 360-1/8-25Ελαστικό ρολό25ft.1 / 8 "€620.08
GRAINGER 360-3 / 16-30 Roll Vinyl 3/16 Inch Thick 30 Feet 70A | AH7QJG 36XV09 360-3/16-30Ελαστικό ρολό30ft.3 / 16 "€1,213.98
GRAINGER 360-3 / 16-5 Roll Vinyl 3/16 Inch Thick 5 Feet 70A | AH7QJH 36XV10 360-3/16-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.3 / 16 "€192.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 360-1/4-30 Ρολό βινυλίου 1/4 ιντσών πάχος 30 πόδια 70A
€1,621.52 /μονάδα