GRAINGER 33VE06 Μεταφορέας Πίνακας 13 ίντσες μεταξύ πλαισίου | AH3YVQ

GRAINGER 33VE06 Μεταφορικός πίνακας 13 ιντσών μεταξύ του πλαισίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3YVQ Μοντέλο: 33VE06

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€661.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας μεταφοράς
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Βάθος κρεβατιού2.5 "
Μήκος κρεβατιού5-1 / 2 πόδια
Υλικό κρεβατιούΑτσάλι
Πλάτος κρεβατιού14-43 / 64 "
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο4"
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλαίσιο Πλάτος13 "
Ρύθμιση ύψους26-1/2" to 43-1/2"
Πόδια ανά μονάδα2
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Roller Dia.1.375 "
Υλικό κυλίνδρωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Ενότητα ΠεριγραφήΦορητός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)165
Μήκος πλοίου (cm)38.99
Πλάτος πλοίου (cm)13
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GRAINGER 33VE04 Μεταφορέας Πίνακας 1-27 / 64 Πόδια x 14-43 / 64 ίντσες | AH3YVN 33ΒΕ04€458.15
GRAINGER 33VE05 Μεταφορική επιφάνεια κυλίνδρου 8 ίντσες | AH3YVP 33ΒΕ05€302.44
GRAINGER 33VE07 Μεταφορέας Πίνακας 22 ίντσες μεταξύ πλαισίου | AH3YVR 33ΒΕ07€799.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 33VE06 Μεταφορικός πίνακας 13 ιντσών μεταξύ του πλαισίου
€661.19 /μονάδα