GRAINGER 320-1 / 4-5 Roll Butyl 1/4 ίντσας παχύ 5 πόδια 60A | AH7QGZ 36XU59

GRAINGER 320-1/4-5 Ρολό βουτυλίου 1/4 ίντσας πάχος 5 πόδια 60A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7QGZ Μοντέλο: 320-1/4-5Cross Ref: 36XU59

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€890.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
ΒαθμόςΕμπορικός βαθμός
Μήκος5ft.
ΥλικόΒουτυλ
Μέγιστη. Θερμ.225
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40
Αντοχή σε εφελκυσμό1200
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.9606
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση καουτσούκ: Ελαστικό φύλλο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΠάχοςΤιμή
GRAINGER 320-1 / 16-10 Roll Butyl 1/16 ίντσα παχύ 10 πόδια 60Α | AH7QGX 36XU56 320-1/16-10Ελαστικό ρολό10ft.1 / 16 "€445.79
GRAINGER 320-1 / 16-5 Roll Butyl 1/16 ίντσας παχύ 5 πόδια 60Α | AH7QGY 36XU57 320-1/16-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 16 "€209.97
GRAINGER 320-1 / 8-10 Roll Butyl 1/8 Inch Πάχος 10 πόδια 60A | AH7QHA 36XU60 320-1/8-10Ελαστικό ρολό10ft.1 / 8 "€664.19
GRAINGER 320-1 / 8-5 Roll Butyl 1/8 ίντσας παχύ 5 πόδια 60Α | AH7QHB 36XU61 320-1/8-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 8 "€440.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 320-1/4-5 Ρολό βουτυλίου 1/4 ίντσας πάχος 5 πόδια 60A
€890.12 /μονάδα