Είμαστε κλειστά από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου. Οποιεσδήποτε παραγγελίες παραληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διεκπεραιωθούν το νέο έτος.
GRAINGER 2AHN7 CL 40 Ράβδος από χυτοσίδηρο, 8 ιντσών εξωτερική διάμετρο, +0.105/+0.275 ίντσες, Συνολικό μήκος 12 ιντσών | CP8VEE

GRAINGER 2AHN7 CL 40 Ράβδος από χυτοσίδηρο, 8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, +0.105/+0.275 ίντσες, συνολικό μήκος 12 ιντσών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP8VEE Μοντέλο: 2AHN7
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Δευτέρα, Δεκέμβριος 16

€887.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Περιγραφή Προϊόντος:

Σκληρότητα του Brinell183
κατασκευήΕκμαγείο
ΒαθμόςCl 40
Περιλαμβάνει Πιστοποιητικό ΥλικούΝαι
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-1" έως +1"
Υλικα Μαντεμένια
Μηχανικό ΦινίρισμαΜύλος
Εκτός Dia.8"
Εκτός Dia. Ανοχή+0.105" έως +0.275"
ShapeΡάβδος
Αντοχή σε εφελκυσμό40000 psi
Αντοχή απόδοσης42500 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.005
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GRAINGER 2KUP6 80-55-06 Ράβδος από χυτοσίδηρο, 2 ιντσών εξωτερική διάμετρο, +0.071/+0.119 ίντσες, συνολικό μήκος 12 ιντσών, χυτό | CP8VDE 2KUP6€150.39
GRAINGER 2KUN9 CL 40 Ράβδος από χυτοσίδηρο, 1 1/2 ίντσα εξωτερική διάμετρο, +0.066/+0.114 ίντσες, 36 ίντσες Συνολικό μήκος | CP8VDF 2 KUN9€98.20
GRAINGER 2KUN8 CL 40 Ράβδος από χυτοσίδηρο, 1 1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρο, +0.068/+0.102 ίντσες, Συνολικό μήκος 36 ιντσών | CP8VDG 2 KUN8€70.18
GRAINGER 2KUP1 CL 40 Ράβδος από χυτοσίδηρο, 1 3/4 ιντσών εξωτερική διάμετρο, +0.066/+0.114 ίντσες, Συνολικό μήκος 36 ιντσών | CP8VDH 2KUP1€126.01
GRAINGER 2AHN9 CL 40 Ράβδος από χυτοσίδηρο, 10 ιντσών εξωτερική διάμετρο, +0.125/+0.383 ίντσες, 12 ίντσες Συνολικό μήκος | CP8VDJ 2AHN9€1,479.69
GRAINGER 2KUP5 CL 40 Ράβδος από χυτοσίδηρο, 2 3/4 ιντσών εξωτερική διάμετρο, +0.080/+0.140 ίντσες, 36 ίντσες Συνολικό μήκος | CP8VDK 2KUP5€286.41
GRAINGER 2KUP2 CL 40 Ράβδος από χυτοσίδηρο, 2 ιντσών εξωτερική διάμετρο, +0.066/+0.114 ίντσες, Συνολικό μήκος 36 ιντσών | CP8VDL 2KUP2€171.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 2AHN7 CL 40 Ράβδος από χυτοσίδηρο, 8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, +0.105/+0.275 ίντσες, συνολικό μήκος 12 ιντσών
€887.84 /μονάδα