Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 2803W-017 Προφυλακτήρας 15/32 ιντσών Μαύρο καουτσούκ Pk 10 | AF6GMZ 16YP37

GRAINGER 2803W-017 Προφυλακτήρας 15/32 ιντσών μαύρο καουτσούκ Pk 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6GMZ Μοντέλο: 2803W-017Cross Ref: 16YP37

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας
Βάση Dia.5 / 8 "
ΧρώμαΜαύρη
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος5 / 8 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώστε
Υλικό συμβουλώνΚαουτσούκ
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ4016931010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΎψοςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER 10192-017U Προφυλακτήρας 1-1 / 2 ίντσες μαύρο καουτσούκ Pk 10 | AF6GHH 16VC05 10192-017U1.5 "5 / 8 "1.5 "10€9.82
GRAINGER 10192W-017U Προφυλακτήρας 1-1 / 2 ίντσες μαύρο καουτσούκ Pk 10 | AF6GHJ 16VC06 10192W-017U1.5 "5 / 8 "1.5 "10€11.85
GRAINGER 1019W-034S Προφυλακτήρας 1-1 / 2 ίντσες μαύρο καουτσούκ Pk 10 | AF6GHK 16VC07 1019W-034S1.5 "5 / 8 "1.5 "10€11.85
GRAINGER 1112-034S Προφυλακτήρας 15/16 ίντσας μαύρο καουτσούκ Pk 25 | AF6GHQ 16VC12 1112-034S15 / 16 "1 1 / 16 "15 / 16 "25€14.87
GRAINGER 1138-034S Προφυλακτήρας 9/16 ίντσες μαύρο καουτσούκ Pk 100 | AF6GHR 16VX01 1138-034S9 / 16 "23 / 64 "9 / 16 "100€15.49
GRAINGER 1149-136S Προφυλακτήρας 5/8 ιντσών μαύρο καουτσούκ Pk 25 | AF6GHT 16VX02 1149-136S5 / 8 "1"5 / 8 "25€13.56
GRAINGER 1178-1-034S Προφυλακτήρας 7/8 ίντσας μαύρο καουτσούκ Pk100 | AF6GHU 16VX03 1178-1-034S1 / 2 "11 / 32 "11 / 32 "100€21.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 2803W-017 Προφυλακτήρας 15/32 ιντσών μαύρο καουτσούκ Pk 10
€10.63 /πακέτο