Είμαστε κλειστά από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου. Οποιεσδήποτε παραγγελίες παραληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διεκπεραιωθούν το νέο έτος.
GRAINGER 25120_72_0 932 Bronze Rectangular Bar, 3 ιντσών X 6 Ft Ονομαστικό μέγεθος | CP7VDD 804W98

GRAINGER 25120_72_0 Ορθογώνια μπάρα χαλκού, ονομαστικό μέγεθος 3 ιντσών X 6 ποδιών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP7VDD Μοντέλο: 25120_72_0Σταυρός Ref: 804W98
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Δευτέρα, Δεκέμβριος 16

€1,736.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Περιγραφή Προϊόντος:

κατασκευήΕκμαγείο
Βαθμός932
Περιλαμβάνει Πιστοποιητικό ΥλικούΝαι
Υλικα Χαλκί
Μηχανικό ΦινίρισμαΜύλος
Ονομαστικό μέγεθος3 "x 6 πόδια.
Συνολικό μήκος6 πόδια.
συνολικό πλάτος3"
Σκληρότητα RockwellB27
ShapeΟρθογώνια γραμμή
Αντοχή σε εφελκυσμό35000 psi
Πάχος5 / 8 "
Ανοχή πάχουςΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία ανοχήςΜεγάλου μεγέθους
Αντοχή απόδοσης20000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.785
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
GRAINGER 25145_13_0 932 Bronze Rectangular Bar, 1 Inch X 13 Inch Nominal Size | CP7VAW 804WG8 25145_13_0Ορθογώνια γραμμή€175.41
GRAINGER 25163_13_0 932 Bronze Rectangular Bar, 1 Inch X 13 Inch Nominal Size | CP7VAX 804WL0 25163_13_0Ορθογώνια γραμμή€213.01
GRAINGER 25105_13_0 932 Bronze Rectangular Bar, 1 Inch X 13 Inch Nominal Size | CP7VAY 804W48 25105_13_0Ορθογώνια γραμμή€94.78
GRAINGER 25131_13_0 932 Bronze Rectangular Bar, 1 Inch X 13 Inch Nominal Size | CP7VAZ 804WD3 25131_13_0Ορθογώνια γραμμή€135.20
GRAINGER 25163_26_0 932 Bronze Rectangular Bar, 1 Inch X 26 Inch Nominal Size | CP7VBA 804WL1 25163_26_0Ορθογώνια γραμμή€425.80
GRAINGER 25131_26_0 932 Bronze Rectangular Bar, 1 Inch X 26 Inch Nominal Size | CP7VBB 804WD4 25131_26_0Ορθογώνια γραμμή€270.40
GRAINGER 25145_26_0 932 Bronze Rectangular Bar, 1 Inch X 26 Inch Nominal Size | CP7VBC 804WG9 25145_26_0Ορθογώνια γραμμή€350.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 25120_72_0 Ορθογώνια μπάρα χαλκού, ονομαστικό μέγεθος 3 ιντσών X 6 ποδιών
€1,736.27 /μονάδα