GRAINGER 22JM36 Ράβδος από πολυπροπυλένιο 3/8 ίντσες 96 ίντσες | AF7QWW

GRAINGER 22JM36 Rod Stock Polypropylene 3/8 Inch 96 Inch

Στοιχείο: AF7QWW Μοντέλο: 22JM36
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€27.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
ΧρώμαΆσπρο
Διάμετρος3 / 8 "
Ανοχή διαμέτρου-0 / +. 125
Αντοχή σε κρούση (λίβρες). 80
Μήκος96 "
Ανοχή μήκους+ -0.125
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Θερμ.212 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση32 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό3400 PSI
ΧαρακτηριστικάΘερμοπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1953
Ύψος πλοίου (cm)1.6
Μήκος πλοίου (cm)245.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.6
Κωδικός ΕΣ3916905000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
GRAINGER 22JM25 Ράβδος από πολυπροπυλένιο 1-1 / 2 ίντσες 48 ίντσες | AF7QWK 22JM251.5 "48 "€124.66
GRAINGER 22JM26 Ράβδος από πολυπροπυλένιο 1-1 / 2 ίντσες 96 ίντσες | AF7QWL 22JM261.5 "96 "€249.31
RFQ
GRAINGER 22JM27 Ράβδος από πολυπροπυλένιο 1 ίντσα 48 ίντσες | AF7QWM 22JM271"48 "€51.73
GRAINGER 22JM28 Απόθεμα ράβδου Πολυπροπυλένιο 1 ίντσα 96 ίντσες | AF7QWN 22JM281"96 "€121.59
RFQ
GRAINGER 22JM29 Ράβδος από πολυπροπυλένιο 1-1 / 4 ίντσες 48 ίντσες | AF7QWP 22JM291.25 "48 "€87.36
GRAINGER 22JM31 Μπάρα από πολυπροπυλένιο 1/4 ίντσες 48 ίντσες | AF7QWQ 22JM311 / 4 "48 "€11.01
GRAINGER 22JM32 Ράβδος από πολυπροπυλένιο 1/4 ίντσες 96 ίντσες | AF7QWR 22JM321 / 4 "96 "€21.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 22JM36 Rod Stock Polypropylene 3/8 Inch 96 Inch
€27.05 /μονάδα