GRAINGER 20UR03 Στήθος, 48 x 30 x 35 ίντσες Μέγεθος, 17 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι | AF7CHF 4830-D

GRAINGER 20UR03 Στήθος, 48 x 30 x 35 ίντσες Μέγεθος, 17 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CHF Μοντέλο: 20UR03Σταυρός: 4830-D

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,737.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος στο εργοτάξιο
Κλειστό μήκος34.25 "
ΧρώμαTan
Βάθος30 "
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Ύψος35 "
Τύπος καπακιούAnti-Slam
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών1
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων1
Αριθμός ολισθήσεων4
Ανοιχτό ύψος61.25 "
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης20.5 cu. ft.
ΣτυλΣώμα
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030

Λεπτομέρειες:

Αυτό το κιβώτιο είναι κατάλληλο για αποθήκευση ηλεκτρικού, κατασκευαστικού, μηχανολογικού και αυτοκινητιστικού εξοπλισμού, εργαλείων και φορητών συσκευών σε εργοτάξια, εγκαταστάσεις αυτοκινήτων και μεταλλουργικές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η μπαούλα διαθέτει συρτάρι με ανεξάρτητο κλείδωμα για γρήγορη πρόσβαση σε εργαλεία και εξοπλισμό του ξενοδοχείου.
  • Διαθέτει υπερυψωμένο πάτο για να επιτρέπει στον χρήστη να βρίσκει τα απαραίτητα εργαλεία αμέσως και μηχανισμό αντικραδασμικού καπακιού (καπάκι που υποστηρίζεται από γόνατο αερίου) για τον έλεγχο της ταχύτητας κλεισίματος του καπακιού για ασφάλεια του χρήστη.
  • Διαθέτει στοιβαγμένο και συγκολλημένο μεντεσέ πιάνου πλήρους μήκους για πλήρη προστασία από απόπειρες διάρρηξης.
  • Αυτό το στήθος διαθέτει σύστημα διπλού κλειδώματος, επιτρέποντας ανεξάρτητο κλείδωμα τόσο για το στήθος όσο και για τον κορμό.
  • Διαθέτει κατασκευή από χάλυβα 16 διαμετρημάτων για υψηλή δομική ακεραιότητα και φινίρισμα με βαφή πούδρας για προστασία από περιβάλλοντα με μεγάλη τριβή.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να μετακινήσετε αυτό το στήθος του εργοταξίου;

Α. Αυτό το κιβώτιο αποθήκευσης διαθέτει χωνευτές λαβές, που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να το σηκώσουν και να το μεταφέρουν επί τόπου.

Ερ. Ποιος είναι ο σκοπός ενός δίσκου σκουπιδιών;

Α. Αυτός ο ανεξάρτητος δίσκος αποθήκευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση εργαλείων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται συχνά από τους εργαζομένους στις εγκαταστάσεις. Προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στα αποθηκευμένα αντικείμενα.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 20UR03 Στήθος, 48 x 30 x 35 ίντσες Μέγεθος, 17 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€1,737.13 /μονάδα