GRAINGER 1RY98 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 1/4 Inch-7 Thread Size | CQ7EPQ

GRAINGER 1RY98 δομικό μπουλόνι, χάλυβας, A325 Τύπος 1, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 1 1/4 ίντσας-7

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7EPQ Μοντέλο: 1RY98

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€121.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8355
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 1RY98 δομικό μπουλόνι, χάλυβας, A325 Τύπος 1, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 1 1/4 ίντσας-7
€121.45 /πακέτο