GRAINGER 1600-1 / 4-30 Roll EPDM 1/4 ίντσας παχύ 30 πόδια 60A | AH7QEU 36XT57

GRAINGER 1600-1/4-30 Ρολό EPDM 1/4 ιντσών πάχος 30 πόδια 60A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7QEU Μοντέλο: 1600-1/4-30Cross Ref: 36XT57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,426.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
ΒαθμόςΕμπορικός βαθμός
Μήκος30ft.
ΥλικόEPDM
Μέγιστη. Θερμ.225
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40
Αντοχή σε εφελκυσμό1000
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.7364
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.48

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση καουτσούκ: Ελαστικό ρολό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΠάχοςΤιμή
GRAINGER 1600-1 / 16-10 Roll EPDM 1/16 ίντσα πάχους 10 ποδιών 60A | AH7QEM 36XT50 1600-1/16-10Ελαστικό ρολό10ft.1 / 16 "€162.76
GRAINGER 1600-1 / 16-50 Roll EPDM 1/16 ίντσα πάχος 50 πόδια 60A | AH7QEN 36XT51 1600-1/16-50Ελαστικό ρολό50ft.1 / 16 "€1,059.74
GRAINGER 1600-1 / 2-20 Roll EPDM 1/2 ίντσα πάχος 20 πόδια 60A | AH7QEP 36XT52 1600-1/2-20Ελαστικό ρολό20ft.1 / 2 "€2,843.07
GRAINGER 1600-1 / 2-5 Roll EPDM 1/2 ίντσα πάχος 5 πόδια 60Α | AH7QEQ 36XT53 1600-1/2-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 2 "€670.49
GRAINGER 1600-1 / 32-10 Roll EPDM 1/32 ίντσα πάχος 10 πόδια 60Α | AH7QER 36XT54 1600-1/32-10Ελαστικό ρολό10ft.1 / 32 "€137.79
GRAINGER 1600-1 / 4-15 Roll EPDM 1/4 ίντσας παχύ 15 πόδια 60Α | AH7QET 36XT56 1600-1/4-15Ελαστικό ρολό15ft.1 / 4 "€1,213.83
GRAINGER 1600-1 / 4-5 Roll EPDM 1/4 ίντσας παχύ 5 πόδια 60Α | AH7QEV 36XT58 1600-1/4-5Φύλλο από καουτσούκ5ft.1 / 4 "€345.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 1600-1/4-30 Ρολό EPDM 1/4 ιντσών πάχος 30 πόδια 60A
€2,426.87 /μονάδα