GRAINGER 1500-1 / 16-10 Roll SBR 1/16 ίντσα πάχους 10 ποδιών 70A | AH7QDK 36XT23

GRAINGER 1500-1/16-10 Roll SBR 1/16 ίντσας πάχος 10 πόδια 70A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7QDK Μοντέλο: 1500-1/16-10Cross Ref: 36XT23

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€98.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση150%
φινίρισμαΛείος
ΒαθμόςΕμπορικός βαθμός
Μήκος10ft.
ΥλικόSBR
Μέγιστη. Θερμ.170
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20
Αντοχή σε εφελκυσμό800
Πάχος1 / 16 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.165
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)10.16

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση καουτσούκ: Ελαστικό ρολό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
GRAINGER 1500-1 / 16-50 Roll SBR 1/16 ίντσα παχύ 50 πόδια 70Α | AH7QDL 36ΧΤ24 1500-1/16-50ΜαύρηΕλαστικό ρολό50ft.8001 / 16 "€576.91
GRAINGER 1500-1 / 2-20 Roll SBR 1/2 ίντσας παχύ 20 πόδια 70Α | AH7QDM 36XT25 1500-1/2-20ΜαύρηΕλαστικό ρολό20ft.8001 / 2 "€1,897.44
GRAINGER 1500-1 / 2-5 Roll SBR 1/2 ίντσας πάχος 5 πόδια 70Α | AH7QDN 36XT26 1500-1/2-5ΜαύρηΦύλλο από καουτσούκ5ft.8001 / 2 "€444.20
GRAINGER 1500-1/4-30 Roll SBR 1/4 ίντσας Πάχος 30 πόδια 70Α | AH7QDP 36XT27 1500-1/4-30ΜαύρηΕλαστικό ρολό30ft.8001 / 4 "€1,290.63
GRAINGER 1500-1 / 4-5 Roll SBR 1/4 ίντσας παχύ 5 πόδια 70Α | AH7QDQ 36ΧΤ28 1500-1/4-5ΜαύρηΦύλλο από καουτσούκ5ft.8001 / 4 "€198.46
GRAINGER 1500-1/8-10 Roll SBR 1/8 ίντσας Χοντρό 10 πόδια 70Α | AH7QDR 36XT29 1500-1/8-10ΜαύρηΕλαστικό ρολό10ft.8001 / 8 "€200.05
GRAINGER 1500-1/8-25 Roll SBR 1/8 Inch Thick 25 Feet 70A | AH7QDT 36XT30 1500-1/8-25ΜαύρηΕλαστικό ρολό25ft.8001 / 8 "€560.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 1500-1/16-10 Roll SBR 1/16 ίντσας πάχος 10 πόδια 70A
€98.10 /μονάδα