GRAINGER 14V886 Hand Tool Box, 26 x 11 x 9-1/2 Inch Size, Black, Steel | AA6TLR 743

GRAINGER Κουτί εργαλείων χειρός 14V886, 26 x 11 x 9-1/2 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6TLR Μοντέλο: 14V886Σταυρός: 743

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€367.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή εργαλειοθήκη
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος11 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Σχεδίαση λαβήςΕπιχρωμιωμένο καπάκι
Ύψος9.5 "
Εσωτερικό βάθος10-29 / 32 "
Μέσα σε ύψος9-13 / 32 "
Εσωτερικό πλάτος25-29 / 32 "
Μήκος26 "
Σύστημα κλειδώματοςΣυρραφή και συρραφή
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών1
Αριθμός δίσκων1
Συνολικό βάθος11 "
συνολικό ύψος9.5 "
συνολικό πλάτος26 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης2592 cu. σε.
ΣτυλTool Box
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Κουτί εργαλείων χειρός 14V886, 26 x 11 x 9-1/2 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Ατσάλι
€367.36 /μονάδα