GRAINGER 14V866 Chest, 30 x 66 x 36 Inch Size, 31 cu.ft., Tan, Steel | AA6TLA 1010

GRAINGER 14V866 Στήθος, 30 x 66 x 36 ίντσες Μέγεθος, 31 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6TLA Μοντέλο: 14V866Σταυρός: 1010

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,349.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος στο εργοτάξιο
Κλειστό μήκος36 "
ΧρώμαTan
Βάθος30 "
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι
Ύψος36 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΕνσωματωμένη κλειδαριά
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών2
Αριθμός ολισθήσεων6
Ανοιχτό ύψος58.5 "
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης31 cu. ft.
ΣτυλΣώμα
Πλάτος66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.5
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το κιβώτιο παρέχει έναν ευρύ, αδιαίρετο χώρο αποθήκευσης για ηλεκτρικά εργαλεία, συμπιεστές και άλλα. Είναι ιδανικό για ασφαλή αποθήκευση σε εργοτάξια, εργαστήρια ή εργοστάσια.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το στήθος διαθέτει ένα βαθύ σχέδιο καπακιού για βελτιωμένη δύναμη και ασφάλεια.
  • Διαθέτει ηλεκτρικό δακτύλιο διέλευσης για πρόσβαση στην τροφοδοσία μέσα στο κουτί ενώ αποτρέπει οποιαδήποτε ζημιά στο καλώδιο.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο βαρέως τύπου και διαθέτει σύστημα ανύψωσης γερανού 4 σημείων για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση ανυψωτικών κεντρικών σημείων σε συστήματα ανύψωσης δύο σημείων / ράβδων.
  • Διαθέτει κλειδαριά σε εσοχή για αντοχή σε διάτρηση, αδιάκριτα και φαινόμενα καιρού.
  • Αυτό το μπαούλο είναι ενσωματωμένο με 4 κατευθύνσεις, προ-τρυπημένες ολισθήσεις για εύκολη και γρήγορη μεταφορά με περονοφόρο ανυψωτικό.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να κλειδώσετε ή να ασφαλίσετε αυτό το στήθος;

A.

  • Ανοίξτε την κλειδαριά βάζοντας το κλειδί και περιστρέφοντάς το κατά 90 μοίρες. Η χωνευτή λαβή βγαίνει τώρα.
  • Περιστρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά για να ανοίξετε την κλειδαριά. Σηκώστε το κάλυμμα και αποκτήστε πρόσβαση στο αποθηκευμένο περιεχόμενο.
  • Τώρα κλείστε το καπάκι και κλειδώστε τη λαβή βάζοντας το κλειδί και στρέφοντάς το προς τα αριστερά.
  • Γυρίστε τη λαβή προς τα αριστερά και σπρώξτε την πίσω στην εσοχή της.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης αυτού του σεντούκι;

Α. Έχει χωρητικότητα 31 κυβικά πόδια.

Ερ. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής αυτού του σεντούκι;

A. Αυτό το κιβώτιο αποθήκευσης έχει σώμα από χάλυβα 16 διαμετρημάτων με ολισθήσεις 7 διαμετρημάτων και επίστρωση πούδρας για ανθεκτικότητα και δομική αντοχή.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 14V866 Στήθος, 30 x 66 x 36 ίντσες Μέγεθος, 31 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€2,349.57 /μονάδα