GRAINGER 13R535 Chest, 32 x 32 x 18.5 Inch Size, 5 cu.ft., Tan, Steel | AA6BYB 32

GRAINGER 13R535 Στήθος, 13R535 x 13R535 x 18.5 ίντσες Μέγεθος, 5 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BYB Μοντέλο: 13R535Σταυρός: 32

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€946.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος στο εργοτάξιο
Κλειστό μήκος18.5 "
ΧρώμαTan
Βάθος19 "
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι, χωνευτή πλευρά
Ύψος18.5 "
Μήκος32 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών2
Αριθμός ολισθήσεων4
Ανοιχτό ύψος34.5 "
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης5 cu. ft.
ΣτυλΣώμα
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το μπαούλο εργοταξίου προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης για προμήθειες, εργαλεία και άλλα υλικά. Διαθέτει βαρέως τύπου χαλύβδινη κατασκευή 16 διαμετρημάτων και πλήρως συγκολλημένες ραφές με τόξο.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σύστημα κλειδαριάς με μάνδαλο 2 σημείων και περίβλημα κλειδαριάς βαρέως τύπου 7 διαμετρημάτων για εξαιρετική πρόληψη κλοπής.
  • Αυτό το μπαούλο εργοταξίου διαθέτει ολισθήσεις 4 κατευθύνσεων με κατασκευή 7 διαμετρημάτων για να παρέχει πρόσβαση στο κουτί αποθήκευσης εργαλείων από οποιαδήποτε πλευρά.
  • Διαθέτει προ-τρυπημένες ολισθήσεις που παρέχουν αβίαστη εγκατάσταση τροχίσκων.
  • Αυτό το μπαούλο εργοταξίου διαθέτει εκτεταμένο μεντεσέ για πιάνο, παρέχοντας ανώτερη προστασία από τις παραβιάσεις του κουτιού αποθήκευσης στο στήθος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης αυτού του σεντούκι εργοταξίου;

Α. Παρέχει χωρητικότητα 5 κυβικών ποδιών.

Ε. Ποιο είναι το όφελος μιας κλειδαριάς με εσοχή;

A. Ένα χωνευτό περίβλημα κλειδαριάς χρησιμοποιείται για την προστασία του περιεχομένου από κλοπή.

Ε. Είναι αυτό το στήθος εργοταξίου ανθεκτικό στη διάβρωση;

Α. Ναι, αυτό το στήθος εργοταξίου από χάλυβα διαθέτει φινίρισμα σε σκόνη για στιβαρότητα και αντοχή στη διάβρωση.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R535 Στήθος, 13R535 x 13R535 x 18.5 ίντσες Μέγεθος, 5 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€946.60 /μονάδα