GRAINGER 13R534 Chest, 19 x 36 x 21.5 Inch Size, 7 cu.ft., Tan, Steel | AA6BYA 36

GRAINGER 13R534 Στήθος, 19 x 13R534 x 21.5 ίντσες Μέγεθος, 7 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BYA Μοντέλο: 13R534Σταυρός: 36

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€920.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος στο εργοτάξιο
Κλειστό μήκος21.5 "
ΧρώμαTan
Βάθος19 "
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι, χωνευτή πλευρά
Ύψος21.5 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΛουκέτο περίβλημα
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών2
Αριθμός ολισθήσεων4
Ανοιχτό ύψος37.5 "
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης7 cu. ft.
ΣτυλΣώμα
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το μπαούλο παρέχει μεγάλο χώρο για την αποθήκευση και τη στερέωση εργαλείων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους εργασίας. Επιτρέπει στον απαραίτητο εξοπλισμό ή εργαλεία να παραμένουν στα εργοτάξια για γρήγορη πρόσβαση όταν απαιτείται.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή 16 διαμετρημάτων με πλήρως συγκολλημένες ραφές με τόξο για δομική ακαμψία και αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
  • Αυτό το μπαούλο διαθέτει σύστημα κλειδαριάς με ενισχυμένο περίβλημα κλειδαριάς 7 μετρητών και μάνδαλο 2 σημείων για εξαιρετική προστασία από κλοπή.
  • Διαθέτει εργονομικό καπάκι που επιτρέπει στους χρήστες να ανοίγουν το κιβώτιο συμμοριών από 3 πλευρές.
  • Αυτό το στήθος έρχεται με προ-τρυπημένες ολισθήσεις για την εύκολη εγκατάσταση των τροχών.
  • Είναι εξοπλισμένο με εσοχές πλαϊνές λαβές για αυξημένη κινητικότητα και προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά.
  • Αυτό το μπαούλο έχει μεντεσέ πιάνου που παρέχει εξαιρετική προστασία από τα διαρρήγματα.
  • Διαθέτει ηλεκτρικό δακτύλιο διέλευσης για εύκολη και αδιάβροχη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτό το στήθος ανθεκτικό στη διάβρωση;

A. Ναι, διαθέτει φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντοχή στη διάβρωση.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης αυτού του σεντούκι;

Α. Έχει χωρητικότητα αποθήκευσης 7 cu.ft.

Ε. Τι είναι το ηλεκτρικό δακτύλιο;

Α. Ο δακτύλιος καλωδίου είναι ένας δακτύλιος ή σωλήνας μέσω του οποίου διέρχεται ένα ηλεκτρικό καλώδιο ή καλώδιο. Συνήθως είναι κατασκευασμένο από μέταλλο ή καουτσούκ.

Ε. Ποιοι τροχοί είναι συμβατοί με αυτό το στήθος;

A.

  • Αυτό το στήθος είναι συμβατό με σετ τροχών πολυπροπυλενίου.
  • Το σετ πρέπει να έχει δύο άκαμπτους και δύο περιστρεφόμενους τροχούς.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R534 Στήθος, 19 x 13R534 x 21.5 ίντσες Μέγεθος, 7 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€920.72 /μονάδα