GRAINGER 13R531 Chest, 48 x 48 x 28.25 Inch Size, 16 cu.ft., Tan, Steel | AA6BXX 4824

GRAINGER 13R531 Στήθος, 48 x 48 x 28.25 ίντσες Μέγεθος, 16 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BXX Μοντέλο: 13R531Σταυρός: 4824

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,128.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος στο εργοτάξιο
Κλειστό μήκος28.25 "
ΧρώμαTan
Βάθος24 "
Τύπος ηλεκτρικής πρόσβασηςΗλεκτρική διέλευση
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι, χωνευτή πλευρά
Ύψος28.25 "
Μήκος48 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών2
Αριθμός ολισθήσεων4
Ανοιχτό ύψος49.25 "
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης16 cu. ft.
ΣτυλΣώμα
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το φορητό κιβώτιο εργαλείων έχει διαστάσεις 24 (Υ) x 48 ίντσες (W) και έχει σχεδιαστεί για βέλτιστη αποθήκευση και οργάνωση εργαλείων.

Χαρακτηριστικά:

  • Έρχεται με έναν μεντεσέ πιάνου σε όλο το μήκος που στοιβάζεται και συγκολλάται για την αποφυγή κλοπής.
  • Αυτό το κιβώτιο εργαλείων διαθέτει σύστημα κλειδώματος με μάνδαλο 3 σημείων και ενισχυμένη κλειδαριά 7 διαστάσεων για να μετριάσει τον κίνδυνο διάρρηξης.
  • Προσφέρει κατασκευή από χάλυβα 16 διαμετρημάτων με επίστρωση πούδρας και πλήρως συγκολλημένες ραφές με τόξο που παρέχουν αξιοπιστία και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτό το κουτί αποθήκευσης έχει ένα εργονομικό καπάκι που συνοδεύεται από ένα ελατήριο απόσβεσης για να ανοίγει το καπάκι από τις τρεις πλευρές.
  • Διαθέτει ολισθητήρες 4 κατευθύνσεων που επιτρέπει την πρόσβαση από όλες τις πλευρές για γρήγορη και ασφαλή μεταφορά.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει εσοχή πλαϊνές λαβές για εύκολη μετακίνηση και προστασία από ζημιές.
  • Διαθέτει επίσης ηλεκτρικό δακτύλιο διέλευσης για εύκολη και αδιάβροχη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε ένα δακτύλιο;

A.

  • Βρείτε το νοκ άουτ.
  • Τρυπήστε το νοκ-άουτ από το εσωτερικό του κουτιού με ένα κατσαβίδι και σφυρί, έτσι ώστε ο μεταλλικός δακτύλιος να πέσει έξω από το κουτί.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο ελαστικός δακτύλιος από το εξωτερικό του κουτιού έχει τοποθετηθεί σωστά στην τρύπα.
  • Περάστε τα κορδόνια μέσα από το πίσω μέρος του κουτιού. Τραβήξτε την κεφαλή του καλωδίου προς τα πίσω 2 έως 3 ίντσες αφού είναι στη θέση της για να βεβαιωθείτε ότι οι ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες «εκρήξεις αστεριών» είναι στραμμένες προς το εξωτερικό του κουτιού.
  • Ποτέ μην εκθέτετε τα σημεία σύνδεσης βυσμάτων στο περιβάλλον σπρώχνοντας το καλώδιο από το εσωτερικό του κουτιού.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ηλεκτρικής ασφάλειας πρέπει να ληφθούν κατά την εγκατάσταση του δακτυλίου;

A.

  • Δεν συνιστάται η εισαγωγή καλωδίου επέκτασης μέσα από την οπή χωρίς δακτύλιο.
  • Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια επέκτασης τριών συρμάτων με άθικτα και τα τρία δόντια.
  • Αφαιρέστε τη στρογγυλή οδό γείωσης.
  • Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να συνδεθεί σε μια γειωμένη πρίζα 120V με προστασία GFCI. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα GFCI, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης με ενσωματωμένη προστασία GFCI.
  • Πριν χρησιμοποιήσετε το καλώδιο επέκτασης, επιθεωρήστε τη μόνωση και τα βύσματα. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, μην το χρησιμοποιείτε.
  • Πριν μετακινήσετε ή μεταφέρετε το κιβώτιο αποθήκευσης, αφαιρέστε το καλώδιο επέκτασης από την οπή του Power Pass.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου των περιλαμβανόμενων τροχών;

A. Αυτοί οι τροχοί είναι ιδανικοί για χειρισμό φορτίων έως 1600 λίβρες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R531 Στήθος, 48 x 48 x 28.25 ίντσες Μέγεθος, 16 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€1,128.58 /μονάδα