GRAINGER 13R528 Chest, 48 x 48 x 34.25 Inch Size, 25.25 cu.ft., Tan, Steel | AA6BXU 4830

GRAINGER 13R528 Στήθος, 48 x 48 x 34.25 ίντσες Μέγεθος, 25.25 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BXU Μοντέλο: 13R528Σταυρός: 4830

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,383.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος στο εργοτάξιο
Κλειστό μήκος34.25 "
ΧρώμαTan
Βάθος30 "
Τύπος ηλεκτρικής πρόσβασηςΗλεκτρική διέλευση
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι, χωνευτή πλευρά
Ύψος34.25 "
Μήκος48 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών2
Αριθμός ολισθήσεων4
Ανοιχτό ύψος61.25 "
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης25.25 cu. ft.
ΣτυλΣώμα
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 88.2
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το μπαούλο έχει διαστάσεις 30 ίντσες (Υ) x 48 ίντσες (Π) και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων. Αυτή η μονάδα διαθέτει έναν μεντεσέ πιάνου σε όλο το μήκος που είναι στοιβαγμένος και συγκολλημένος για προστασία από κλοπή.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σύστημα κλειδώματος με ενισχυμένη κλειδαριά 7 μετρητών και μάνδαλο 3 σημείων για μείωση του κινδύνου διαρρήξεων.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή βαρέως τύπου, με επίστρωση πούδρας, 16 διαμετρημάτων με ραφές πλήρως συγκολλημένες με τόξο για αντοχή στη διάβρωση.
  • Έρχεται με ένα ρυθμιζόμενο ελατήριο απόσβεσης που επιτρέπει στη μονάδα να ανοίγει και από τις τρεις πλευρές.
  • Αυτό το στήθος είναι ενσωματωμένο με ολισθητήρες 4 κατευθύνσεων για να παρέχει πρόσβαση από οποιαδήποτε πλευρά για ασφαλή μεταφορά και εύκολη εγκατάσταση προαιρετικών τροχών.
  • Είναι εξοπλισμένο με εσοχές πλαϊνές λαβές για ανώτερη κινητικότητα και προστασία από ζημιές.
  • Αυτό το μπαούλο έχει ένα κιβώτιο εργαλείων με ηλεκτρικό δακτύλιο διέλευσης για αδιάβροχη πρόσβαση σε καλώδιο ρεύματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε ένα δακτύλιο;

A.

  • Βρείτε το νοκ άουτ.
  • Τρυπήστε το νοκ-άουτ από το εσωτερικό του κουτιού με ένα κατσαβίδι και σφυρί, έτσι ώστε ο μεταλλικός δακτύλιος να πέσει έξω από το κουτί.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο ελαστικός δακτύλιος από το εξωτερικό του κουτιού έχει τοποθετηθεί σωστά στην τρύπα.
  • Περάστε τα κορδόνια μέσα από το πίσω μέρος του κουτιού. Τραβήξτε την κεφαλή του καλωδίου προς τα πίσω 2 έως 3 ίντσες αφού είναι στη θέση της για να βεβαιωθείτε ότι οι ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες «εκρήξεις αστεριών» είναι στραμμένες προς το εξωτερικό του κουτιού.
  • Ποτέ μην εκθέτετε τα σημεία σύνδεσης βυσμάτων στο περιβάλλον σπρώχνοντας το καλώδιο από το εσωτερικό του κουτιού.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ηλεκτρικής ασφάλειας πρέπει να ληφθούν κατά την εγκατάσταση του δακτυλίου;

A.

  • Δεν συνιστάται η εισαγωγή καλωδίου επέκτασης μέσα από την οπή χωρίς δακτύλιο.
  • Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια επέκτασης τριών συρμάτων με άθικτα και τα τρία δόντια.
  • Αφαιρέστε τη στρογγυλή οδό γείωσης.
  • Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να συνδεθεί σε μια γειωμένη πρίζα 120V με προστασία GFCI. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα GFCI, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης με ενσωματωμένη προστασία GFCI.
  • Πριν χρησιμοποιήσετε το καλώδιο επέκτασης, επιθεωρήστε τη μόνωση και τα βύσματα. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, μην το χρησιμοποιείτε.
  • Πριν μετακινήσετε ή μεταφέρετε το κιβώτιο αποθήκευσης, αφαιρέστε το καλώδιο επέκτασης από την οπή του Power Pass.

Ε. Πώς εγκαθιστάτε το σύστημα κλειδαριάς;

A.

  • Χρησιμοποιώντας μια υποδοχή ή ένα κλειδί 1/2 ίντσας, αφαιρέστε τη γλωττίδα του λουκέτου.
  • Ρυθμίστε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «LATCHED».
  • Τοποθετήστε το μπουλόνι μεταφοράς 5/16 x 3/4 ιντσών στην κατάλληλη οπή στη γλωττίδα του λουκέτου, τοποθετήστε το κρίκο του λουκέτου και στερεώστε το στο κουτί κλειδώματος με ένα παξιμάδι ασφάλισης.
  • Ανοίξτε το κάλυμμα και σύρετε τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «OPEN» πριν κλειδώσετε το λουκέτο.
  • Κλείστε το κάλυμμα και ρυθμίστε τη ράβδο ασφάλισης στο 'LATCHED'. Κλειδώστε το λουκέτο και προσπαθήστε να ανοίξετε το κάλυμμα μετακινώντας τη ράβδο ασφάλισης στη θέση «ΑΝΟΙΧΤΟ».

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R528 Στήθος, 48 x 48 x 34.25 ίντσες Μέγεθος, 25.25 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€1,383.39 /μονάδα