GRAINGER 13R527 Chest, 24 x 60 x 28.25 Inch Size, 20.25 cu.ft., Tan, Steel | AA6BXT 60

GRAINGER 13R527 Στήθος, 24 x 13R527 x 28.25 ίντσες Μέγεθος, 20.25 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BXT Μοντέλο: 13R527Σταυρός: 60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,406.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος στο εργοτάξιο
Κλειστό μήκος28.25 "
ΧρώμαTan
Βάθος24 "
Τύπος ηλεκτρικής πρόσβασηςΗλεκτρική διέλευση
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι, χωνευτή πλευρά
Ύψος28.25 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών2
Αριθμός ολισθήσεων6
Ανοιχτό ύψος49.25 "
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης20.25 cu. ft.
ΣτυλΣώμα
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.6
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το μπαούλο παρέχει μεγάλο χώρο για την αποθήκευση και τη στερέωση εργαλείων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εργασίας. Επιτρέπει στον απαραίτητο εξοπλισμό ή εργαλεία να παραμένουν στο χώρο για γρήγορη πρόσβαση όταν απαιτείται.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το στήθος διαθέτει σύστημα κλειδαριάς με ενισχυμένο περίβλημα κλειδαριάς 7 μετρητών και μάνδαλο 2 σημείων για βελτιωμένη προστασία από κλοπή.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή 16 διαμετρημάτων με πλήρως συγκολλημένες ραφές με τόξο για δομική ακαμψία και αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
  • Αυτό το στήθος είναι εξοπλισμένο με ισχυρές, εσοχές πλαϊνές λαβές που επιτρέπουν αυξημένη κινητικότητα και προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά.
  • Διαθέτει μεντεσέ πιάνου που παρέχει εξαιρετική προστασία από τις διαρρήξεις.
  • Αυτή η μονάδα έχει εργονομικό σχεδιασμό καπακιού που επιτρέπει στους χρήστες να ανοίγουν το κιβώτιο συμμοριών από 3 πλευρές.
  • Έρχεται με προ-τρυπημένες ολισθήσεις που εξασφαλίζουν εύκολη τοποθέτηση των τροχών.
  • Αυτό το μπαούλο διαθέτει ηλεκτρικό δακτύλιο διέλευσης για εύκολη και αδιάβροχη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος.
  • Διαθέτει επιπλέον ένα ελατήριο απόσβεσης για να αποτρέπει το κλείσιμο του καπακιού του στήθους.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης αυτού του σεντούκι;

Α. Έχει χωρητικότητα αποθήκευσης 20.25 cu.ft.

Ε. Είναι αυτό το στήθος ανθεκτικό στη διάβρωση;

Α. Ναι, διαθέτει φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντίσταση στη διάβρωση.

Ε. Μπορεί αυτό το στήθος να μετακινηθεί στον χώρο εργασίας;

A.

  • Αυτό το μπαούλο, όταν χρησιμοποιείται με σετ τροχών, μπορεί να μετακινηθεί σε βιομηχανικούς χώρους εργασίας.

Ε. Τι είναι το ηλεκτρικό δακτύλιο;

Α. Ο δακτύλιος καλωδίου είναι ένας δακτύλιος ή σωλήνας μέσω του οποίου διέρχεται ένα ηλεκτρικό καλώδιο ή καλώδιο. Συνήθως είναι κατασκευασμένο από μέταλλο ή καουτσούκ.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R527 Στήθος, 24 x 13R527 x 28.25 ίντσες Μέγεθος, 20.25 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€1,406.25 /μονάδα