GRAINGER 13R526 Chest, 24 x 72 x 28.25 Inch Size, 24.5 cu.ft., Tan, Steel | AA6BXR 2472

GRAINGER 13R526 Στήθος, 24 x 72 x 28.25 ίντσες Μέγεθος, 24.5 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Στοιχείο: AA6BXR Μοντέλο: 13R526Σταυρός: 2472
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,562.48 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήθος στο εργοτάξιο
Κλειστό μήκος28.25 "
ΧρώμαTan
Βάθος24 "
Τύπος ηλεκτρικής πρόσβασηςΗλεκτρική διέλευση
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι, χωνευτή πλευρά
Ύψος28.25 "
Μήκος24 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών2
Αριθμός ολισθήσεων6
Ανοιχτό ύψος49.25 "
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης24.5 cu. ft.
ΣτυλΣώμα
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 97.2
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το στήθος εργοταξίου παρέχει ασφαλείς λύσεις αποθήκευσης και οργάνωσης εργαλείων. Διαθέτει βαρέως τύπου χαλύβδινη κατασκευή 16 διαμετρημάτων με πλήρως συγκολλημένες ραφές με τόξο.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το μπαούλο εργοταξίου διαθέτει εκτεταμένο μεντεσέ για πιάνο που παρέχει ανώτερη προστασία από τις διαρρήξεις του κουτιού αποθήκευσης στο στήθος.
  • Διαθέτει σύστημα κλειδαριάς με μάνδαλο 3 σημείων και περίβλημα κλειδαριάς βαρέως τύπου 7 διαμετρημάτων για αποφυγή κλοπής.
  • Αυτό το στήθος συνοδεύεται από προ-τρυπημένες ολισθήσεις που παρέχουν εύκολη εγκατάσταση τροχών.
  • Είναι εξοπλισμένο με ολισθητήρες 4 κατευθύνσεων με κατασκευή 7 διαμετρημάτων για να προσφέρει πρόσβαση στο κουτί αποθήκευσης εργαλείων από οποιαδήποτε πλευρά.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει ένα ελατήριο απόσβεσης που εμποδίζει το κλείσιμο του καπακιού του κιβωτίου στήθους για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Διαθέτει δακτύλιο διέλευσης για άνετη, αδιάβροχη είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας στο πιάνο κουτί.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το όφελος από τις εσοχές πλαϊνές λαβές;

A. Οι βαρέως τύπου εσοχές πλαϊνές λαβές παρέχουν βελτιωμένη κινητικότητα του κουτιού του εργοταξίου και προστατεύουν από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Ε. Είναι αυτό το στήθος εργοταξίου ανθεκτικό στη διάβρωση;

Α. Ναι, το κουτί αποθήκευσης από χάλυβα έχει φινίρισμα με βαφή πούδρας για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.

Ε. Ποια είναι τα οφέλη μιας κλειδαριάς με εσοχή;

A. Το χωνευτό περίβλημα κλειδαριάς προσφέρει πρόληψη κλοπής.

Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης αυτού του σεντούκι εργοταξίου;

Α. Παρέχει χωρητικότητα 24.5 κυβικών ποδιών.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R526 Στήθος, 24 x 72 x 28.25 ίντσες Μέγεθος, 24.5 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€1,562.48 /μονάδα