GRAINGER 13R524 Piano Box, 60 x 30 x 34-1/4 Inch Size, 35.3 cu.ft., Tan, Steel | AA6BXP 69

GRAINGER 13R524 Piano Box, 60 x 30 x 34-1/4 Inch Size, 35.3 cu.ft., Tan, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BXP Μοντέλο: 13R524Σταυρός: 69

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,990.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέση πιάνου στο εργοτάξιο
Κλειστό μήκος37 "
ΧρώμαTan
Βάθος30 "
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό πτυσσόμενο καπάκι, χωνευτή αναδιπλούμενη πλευρά
Ύψος34.25 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων1
Αριθμός ολισθήσεων6
Ανοιχτό ύψος66 "
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης35.3 cu. ft.
ΣτυλΚουτιά πιάνου
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)80.52
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το κουτί πιάνου είναι ιδανικό για την αποθήκευση ογκωδών εργαλείων, προμηθειών και αξεσουάρ για την κατασκευή και συντήρηση αυτοκινήτων, την επεξεργασία ξύλου και τις εφαρμογές μεταλλουργίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει κιβώτιο συμμοριών με σύστημα κλειδαριάς με ενισχυμένο περίβλημα κλειδαριάς 7 μετρητών και μάνδαλο 3 σημείων για μέγιστη προστασία από κλοπή.
  • Αυτή η μονάδα έχει κατασκευή από χάλυβα 16 διαμετρημάτων και πλήρως συγκολλημένες ραφές με τόξο για μακροχρόνια ανθεκτικότητα και δομική ακεραιότητα.
  • Διαθέτει προστατευτικά ελατηρίου που εμποδίζουν το φορτίο μετατόπισης να βλάψει τα ελατήρια αερίου στο κιβώτιο πιάνου.
  • Αυτό το κουτί πιάνου διαθέτει καπάκια που υποστηρίζονται από διπλά ελατήρια αερίου για να βοηθήσουν το άνοιγμα και το κλείσιμο του καπακιού.
  • Διαθέτει ολισθητήρες 4 κατευθύνσεων με χαλύβδινη κατασκευή 7 διαμετρημάτων που επιτρέπει την πρόσβαση στον θάλαμο αποθήκευσης από οποιαδήποτε πλευρά.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει προ-τρυπημένες ολισθήσεις για εγκατάσταση τροχίσκου χωρίς προβλήματα.
  • Διαθέτει πλευρικές λαβές βαρέως τύπου για κινητικότητα του κιβωτίου του εργοταξίου ενώ προστατεύει από ζημιές κατά τη μεταφορά.
  • Αυτό το κουτί πιάνου διαθέτει μεντεσέ τύπου πιάνου βαρέως τύπου για ασφάλεια και προστασία εργαλείων.
  • Προσφέρει φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για προστασία από συνθήκες υψηλής τριβής και υγρό περιβάλλον.
  • Διαθέτει επιπλέον δακτύλιο διέλευσης για αδιάβροχη και εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας στο κουτί αποθήκευσης.
  • Διαθέτει στιβαρό καπάκι που επιτρέπει στον χρήστη να το χρησιμοποιεί ως πάγκο εργασίας όταν είναι κλειστό.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να κρατήσετε ανοιχτό το καπάκι σε ένα κουτί πιάνου κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση;

A. Το καπάκι του διαθέτει διπλό σχέδιο και ανοίγει προς τα πάνω και μπορεί να διπλωθεί εντελώς έξω από το άνοιγμα του κουτιού αποθήκευσης για απεριόριστη πρόσβαση στο θάλαμο αποθήκευσης για αποθήκευση / ανάκτηση εργαλείων.

Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των μεντεσέδων σε στυλ πιάνου σε αυτό το κουτί πιάνου;

Α. Οι μεντεσέδες του σε στιλ πιάνου αποτρέπουν πλήρως τις πιθανότητες κλοπής από τους ξυλοδαρμούς. Το καπάκι ασφαλίζεται πλήρως κατά το κλείσιμο.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R524 Piano Box, 60 x 30 x 34-1/4 Inch Size, 35.3 cu.ft., Tan, Steel
€1,990.03 /μονάδα