GRAINGER 13R517 Piano Box With Ramp, 72 x 30 x 46 Inch Size, 57.5 ​​cu.ft., Tan, Steel | AA6BXG 91

GRAINGER 13R517 Piano Box With Ramp, 72 x 30 x 46 Inch Size, 57.5 ​​cu.ft., Tan, Steel

Στοιχείο: AA6BXG Μοντέλο: 13R517Σταυρός: 91
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,957.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέση πιάνου στο εργοτάξιο
Κλειστό μήκος49 "
ΧρώμαTan
Βάθος30 "
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό πτυσσόμενο καπάκι, χωνευτή αναδιπλούμενη πλευρά
Ύψος49 "
Τύπος καπακιούκρεμαστός
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων2
Αριθμός ολισθήσεων6
Ανοιχτό ύψος78 "
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης57.5 cu. ft.
ΣτυλΚουτιά πιάνου
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 106.65
Ύψος πλοίου (cm)128.27
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το κουτί πιάνου προσφέρει μια πλήρη λύση αποθήκευσης για εργαλεία και προμήθειες. Διαθέτει ενσωματωμένη χαλύβδινη ράμπα πλάτους 44 ιντσών, 12 διαμετρημάτων για εύκολη φόρτωση μεγάλων και ογκωδών αντικειμένων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το κουτί εργασίας έχει χωρητικότητα αποθήκευσης 57.5 ​​κυβικών ποδιών.
  • Διαθέτει εσωτερικά ράφια πλήρους πλάτους που σας επιτρέπουν να οργανώνετε και να προστατεύετε τα εργαλεία.
  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει διπλό κάλυμμα που ανοίγει προς τα πάνω και διπλώνει εντελώς για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό.
  • Προσφέρει μαύρισμα επίχρισμα πούδρας για να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτός ο μεντεσές πιάνου βαρέως τύπου εξαλείφει τη διάρρηξη και την κλοπή.
  • Είναι ενσωματωμένο με ένα σύστημα κλειδαριάς με εσοχή κλειδαριάς 7-gauge για ενίσχυση της ασφάλειας της μονάδας.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει χωνευτές λαβές για την αποφυγή ζημιών κατά την αποστολή.
  • Διαθέτει ένα στραγγισμένο, αδιάβροχο ηλεκτρικό πέρασμα για να τροφοδοτεί το εσωτερικό του κουτιού συμμορίας.
  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει προστατευτικά ελατηρίου για προστασία από ζημιές που προκαλούνται από τη μετατόπιση φορτίων κατά τη μεταφορά.
  • Διαθέτει επιπλέον ολισθήσεις 7 διαμετρημάτων, 4 κατευθύνσεων για πρόσβαση σε αυτό το κουτί αποθήκευσης του εργοταξίου από όλες τις πλευρές.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς αφαιρείτε και αντικαθιστάτε το ελατήριο αερίου σε αυτό το ντουλάπι;

A.

  • Ξεκινήστε στηρίζοντας το κάλυμμα με ένα κομμάτι ξύλο.
  • Αφαιρέστε το κάτω σφαιρικό παξιμάδι αφού το χαλαρώσετε. Προσπελάστε το εξάγωνο του σφαιρικού μπουλονιού μέσα από τη σχισμή του προστατευτικού ελατηρίου αερίου και σφίξτε με ένα κλειδί ενώ κρατάτε το μπουλόνι με ένα άλλο.
  • Εισαγάγετε τη λεπίδα του κατσαβιδιού στην εγκοπή και κάτω από το κλιπ ελατηρίου για να αφαιρέσετε το ελατήριο αερίου από το μπουλόνι του καλύμματος. Τεντώστε το κλιπ μέχρι να απελευθερωθεί το μπουλόνι και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το ελατήριο.
  • Για να αποφύγετε το τυχαίο κλείσιμο του καλύμματος, ελέγξτε ξανά το κομμάτι ξύλου που συγκρατεί το κάλυμμα.
  • Αφαιρέστε το σφαιρικό μπουλόνι από το παλιό ελατήριο αερίου και τοποθετήστε το στον κάτω σύνδεσμο σφαιρικού καρφιού του νέου ελατηρίου αερίου.
  • Εισαγάγετε το σφαιρικό καρφί στο άκρο της ράβδου του ελατηρίου αερίου μέσα από το προστατευτικό ελατηρίου αερίου από μέσα.
  • Στερεώστε το μπουλόνι. Απλώς σπρώξτε το στο επάνω σφαιρικό καρφί ενώ στηρίζετε το κάλυμμα με το άλλο σας χέρι για να συνδεθεί.

Ε. Ποια εργαλεία απαιτούνται για την εγκατάσταση της μονάδας;

Α. Για να το εγκαταστήσετε, χρειάζεστε μόνο ένα κατσαβίδι με επίπεδη λεπίδα με σχισμή και δύο ανοιχτά κλειδιά 1/2 ίντσας.

Ερ. Ποιο είναι το ύψος αυτού του κουτιού πιάνου;

Α. Όταν η μονάδα είναι ανοιχτή, έχει ύψος 78 ίντσες. Ενώ είναι κλειστό, έχει ύψος 49 ίντσες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R517 Piano Box With Ramp, 72 x 30 x 46 Inch Size, 57.5 ​​cu.ft., Tan, Steel
€2,957.35 /μονάδα