GRAINGER 13R516 Ντουλάπι, Ράφι 13 ιντσών, Μέγεθος 60 x 24 x 60 ίντσες, 47.5 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι | AA6BXF 111

GRAINGER 13R516 Ντουλάπι, Ράφι 13 ιντσών, Μέγεθος 60 x 24 x 60 ίντσες, 47.5 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6BXF Μοντέλο: 13R516Σταυρός: 111

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,079.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο θέσης εργασίας
Κλειστό μήκος60 "
ΧρώμαTan
Βάθος24 "
Τύπος ηλεκτρικής πρόσβασηςΝαι
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι, χωνευτή πλευρά
Ύψος60 "
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων3
Αριθμός ολισθήσεων6
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης47.5 cu. ft.
ΣτυλΕρμάρια
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 179.55
Ύψος πλοίου (cm)156.46
Μήκος πλοίου (cm)155.45
Πλάτος πλοίου (cm)62.74
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το ντουλάπι προσφέρει μεγάλο χώρο για την αποθήκευση και τη στερέωση εργαλείων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους εργασίας. Επιτρέπει στον απαραίτητο εξοπλισμό ή εργαλεία να παραμείνουν στους χώρους εργασίας για γρήγορη πρόσβαση όταν απαιτείται.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει σύστημα κλειδαριάς με ενισχυμένο περίβλημα κλειδαριάς 7 μετρητών και μάνδαλο 3 σημείων για εξαιρετική πρόληψη κλοπής.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή 16 διαμετρημάτων με πλήρως συγκολλημένες ραφές με τόξο για δομική ακαμψία και αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
  • Αυτό το ντουλάπι είναι εξοπλισμένο με ισχυρές εσοχές πλαϊνές λαβές που επιτρέπουν αυξημένη κινητικότητα και προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά.
  • Διαθέτει ένα βολικό μάνταλο ποδιού που ανοίγει γρήγορα τις πόρτες του ντουλαπιού εργαλείων με ένα μόνο πάτημα του ποδιού του χρήστη.
  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει προ-τρυπημένες ολισθήσεις που εξασφαλίζουν εύκολη εγκατάσταση των τροχών.
  • Διαθέτει 3 ολόσωμα επάνω ράφια για την αποθήκευση μακρύτερων αντικειμένων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτό το ντουλάπι ανθεκτικό στη διάβρωση;

A. Ναι, διαθέτει φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντοχή στη διάβρωση.

Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των χωνευτών λαβών έλξης;

A. Οι χωνευτές λαβές έλξης εξοικονομούν χώρο καθώς βυθίζονται στο προϊόν και έχουν πολλαπλές επιφάνειες λαβής, καθιστώντας τις λιγότερο επιρρεπείς σε τυχαίες λειτουργίες.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης αυτού του ντουλαπιού;

Α. Μπορεί να αποθηκεύσει έως και 45.7 κυβικά πόδια.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R516 Ντουλάπι, Ράφι 13 ιντσών, Μέγεθος 60 x 24 x 60 ίντσες, 47.5 cu.ft., Μαύρισμα, Ατσάλι
€3,079.22 /μονάδα