GRAINGER 13R511 Rolling Cabinet, 60 x 30 x 65 Inch Size, 60.9 cu.ft., Tan, Steel | AA6BXA 100

GRAINGER 13R511 κυλιόμενο ντουλάπι, 60 x 30 x 65 ίντσες, μέγεθος, 60.9 cu.ft., μαύρισμα, χάλυβας

Στοιχείο: AA6BXA Μοντέλο: 13R511Σταυρός: 100
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,375.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενο ντουλάπι
Κλειστό μήκος65 "
ΧρώμαTan
Βάθος30 "
Τύπος ηλεκτρικής πρόσβασηςΝαι
Gauge16
Τύπος λαβήςΠιάσε στο πλάι
Ύψος65 "
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων4
Λουκέτο Max Ντία.9 / 32 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης60.9 cu. ft.
ΣτυλΕρμάρια
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 153
Ύψος πλοίου (cm)219.71
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το πτυσσόμενο κυλιόμενο ερμάριο είναι κατάλληλο για την αποθήκευση εργαλείων, εξοπλισμού και προμηθειών σε εγκαταστάσεις μεταλλουργίας, ξυλουργικής και αυτοκινητοβιομηχανίας και συντήρησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σύστημα κλειδαριάς με χωνευτό περίβλημα κλειδαριάς και σχεδιασμό μάνταλου 2 σημείων για προστασία από κλοπή.
  • Αυτό το ντουλάπι έχει αναδιπλούμενο σχέδιο για μείωση του μήκους του κυλιόμενου ερμαρίου στο μισό για αποθήκευση σε περιορισμένους χώρους.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με πλήρη τόξο 16 gauge για υψηλή δομική αντοχή και προστασία από κρούσεις.
  • Αυτό το ντουλάπι παρέχει έναν κατακόρυφο αποθηκευτικό χώρο με βραχίονες για να κρεμάτε αξεσουάρ όπως ρούχα, ζώνες εργαλείων και κορδόνια επέκτασης.
  • Διαθέτει ράφια βάθους 14 ιντσών και στρίφωμα χείλους για να μην μετακινούνται τα αποθηκευμένα εργαλεία/εξοπλισμός κατά τη μεταφορά.
  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει επιπλέον ενσωματωμένους τροχούς για υψηλή ευελιξία κατά τη μεταφορά και φινίρισμα με βαφή πούδρας για υψηλή αντοχή στην τριβή.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσα ράφια υπάρχουν μέσα σε αυτό το κουτί του ντουλαπιού;

Α. Διαθέτει τέσσερα ξεχωριστά ράφια για αποθήκευση εργαλείων. Το ερμάριο αξιολογείται συλλογικά για χωρητικότητα φορτίου 1000 lb.

Ε. Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια του εργαλείου σε αυτό το κιβώτιο ντουλαπιών;

A. Αυτό το κουτί αποθήκευσης διαθέτει σχεδιασμό με δυνατότητα κλειδώματος για ασφάλεια εργαλείων κατά τη μεταφορά του ντουλαπιού.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 13R511 κυλιόμενο ντουλάπι, 60 x 30 x 65 ίντσες, μέγεθος, 60.9 cu.ft., μαύρισμα, χάλυβας
€4,375.06 /μονάδα