GRAINGER 0831064209 Θηλή 6 ιντσών 12 ιντσών μήκους γαλβανισμένος χάλυβας | AG4KZL 34DD85

GRAINGER 0831064209 Θηλή 6 ιντσών μήκους 12 ιντσών γαλβανισμένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4KZL Μοντέλο: 0831064209Σταυρός: 34DD85

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€550.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
σύνδεσηNPT
Μήκος12 "
ΥλικόΓαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα6"
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΨυχρή συγκόλληση
WOG (PSI)150

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4925
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307992000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
GRAINGER 0830045605 Θηλή 3ιν. Χάλυβας μήκους 3-1/2 ιντσών | AG4KXZ 34DD51 08300456053.5 "150 psi3"€38.89
GRAINGER 0831045604 Θηλή 3in. 3-1/2 ίντσας γαλβανισμένος χάλυβας | AG4KYA 34DD52 08310456043.5 "300 psi @ 150 βαθμοί F3"€51.92
GRAINGER 0830046009 Θηλή 3ιν. Χάλυβας μήκους 4-1/2 ίντσας | AG4KYB 34DD53 08300460094.5 "150 psi3"€45.12
GRAINGER 0831046008 Θηλή 3in. Γαλβανισμένο χάλυβα μήκους 4-1 / 2 ιντσών | AG4KYC 34DD54 08310460084.5 "300 psi @ 150 βαθμοί F3"€51.86
GRAINGER 0830046405 Θηλή 3in. Χάλυβας μήκους 5-1 / 2 ιντσών | AG4KYD 34DD55 08300464055.5 "150 psi3"€46.28
GRAINGER 0831046404 Θηλή 3in. Γαλβανισμένο χάλυβα μήκους 5-1 / 2 ιντσών | AG4KYE 34DD56 08310464045.5 "300 psi @ 150 βαθμοί F3"€66.91
GRAINGER 0830046801 Θηλή 3in. Χάλυβας μήκους 6-1/2 ίντσας | AG4KYF 34DD57 08300468016.5 "150 psi3"€63.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 0831064209 Θηλή 6 ιντσών μήκους 12 ιντσών γαλβανισμένος χάλυβας
€550.19 /μονάδα