GRAINGER 06Q051N04114 Θύρα Τ σφαιρικής βαλβίδας 3 κατευθύνσεων μειωμένης θύρας, σωλήνας 1 1/4 ίντσας, σωλήνας 1 1/4 ίντσας, Full | CQ2LPZ 796AK1

GRAINGER 06Q051N04114 Θύρα Τ σφαιρικής βαλβίδας 3 κατευθύνσεων μειωμένης θύρας, σωλήνας 1 1/4 ίντσας, σωλήνας 1 1/4 ίντσας, πλήρης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ2LPZ Μοντέλο: 06Q051N04114Σταυρός: 796AK1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€327.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.3175
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
GRAINGER 06Q031B04112 Ball Valve, 1 1/2 Inch Pipe, 1 1/2 Inch Tube, 1000 PSI, 32-320 Deg F, Weld | CQ2LJY 796AC0 06Q031B04112Ball Valve€245.74
GRAINGER 1PYV5 Ball Valve, 1 1/2 Inch Pipe, 1 1/2 Inch Tube, 600 PSI | CQ2LJZ 1PYV5Ball Valve€90.89
GRAINGER SSV-150 Ball Valve, 1 1/2 Inch Pipe, 1, 500 PSI CWP, 0-400 Deg F | CQ2LKA 20K959 SSV-150Ball Valve€421.10
Σφαίρα GRAINGER SSV-150NLH, σωλήνας 1 1/2 ίντσας, 1, 500 PSI CWP, 0-400 μοίρες F, λαβή μοχλού | CQ2LKB 20K951 SSV-150NLHBall Valve€341.18
GRAINGER GG-F600-150 Ball Valve, 1 1/2 Inch Pipe, 600 PSI CWP, 0-350 Deg F, Lever Handle | CQ2LKC 20K878 GG-F600-150Ball Valve€84.95
GRAINGER G-F600-150 Ball Valve, 1 1/2 Inch Pipe, 600 PSI CWP, 0-350 Deg F, Lever Handle, Brass | CQ2LKD 20K914 G-F600-150Ball Valve€98.04
Σφαίρα GRAINGER G-F600-150LH, σωλήνας 1 1/2 ίντσας, 600 PSI CWP, 0-350 μοίρες F, λαβή μοχλού ασφάλισης | CQ2LKE 20K886 G-F600-150LHBall Valve€87.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 06Q051N04114 Θύρα Τ σφαιρικής βαλβίδας 3 κατευθύνσεων μειωμένης θύρας, σωλήνας 1 1/4 ίντσας, σωλήνας 1 1/4 ίντσας, πλήρης
€327.43 /μονάδα