GRAINGER 06H051N03010 Check Valve, Single Flow, Y Spring Piston, 316 Stainless Steel, FNPT x FNPT, PTFE | CP8VTN 796AG3

GRAINGER 06H051N03010 Βαλβίδα αντεπιστροφής, μονή ροή, ελατήριο Υ, 316 ανοξείδωτος χάλυβας, FNPT x FNPT, PTFE

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP8VTN Μοντέλο: 06H051N03010Σταυρός: 796AG3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€98.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.325
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GRAINGER 06H041N01010 Βαλβίδα ελέγχου, μονής ροής, ενσωματωμένος δίσκος, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος σωλήνα/σωλήνα 1 ίντσας | CP8VRT 796AJ2 06H041N01010€123.91
GRAINGER 06H041N01012 Βαλβίδα ελέγχου, μονής ροής, ενσωματωμένος δίσκος, 316 ανοξείδωτος χάλυβας, μέγεθος σωλήνα/σωλήνα 1/2 ίντσας | CP8VRU 796AJ0 06H041N01012€63.00
GRAINGER 06H041N01020 Βαλβίδα ελέγχου, μονής ροής, ενσωματωμένος δίσκος, 316 ανοξείδωτος χάλυβας, μέγεθος σωλήνα/σωλήνα 2 ιντσών | CP8VRV 796AJ5 06H041N01020€274.59
GRAINGER 06H041N01034 Check Valve, Single Flow, Inline Disc, 316 Inox, 3/4 Inch Μέγεθος σωλήνα/σωλήνα | CP8VRW 796AJ1 06H041N01034€82.22
GRAINGER 06H041N01112 Check Valve, Single Flow, Inline Disc, 316 Stainless Steel, FNPT x FNPT, 200 PSI | CP8VRX 796AJ4 06H041N01112€198.61
GRAINGER 06H041N01114 Check Valve, Single Flow, Inline Disc, 316 Stainless Steel, FNPT x FNPT, 200 PSI | CP8VRY 796AJ3 06H041N01114€145.28
GRAINGER 06H041N01212 Check Valve, Single Flow, Inline Disc, 316 Stainless Steel, FNPT x FNPT, 200 PSI | CP8VRZ 796AJ6 06H041N01212€345.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 06H051N03010 Βαλβίδα αντεπιστροφής, μονή ροή, ελατήριο Υ, 316 ανοξείδωτος χάλυβας, FNPT x FNPT, PTFE
€98.60 /μονάδα