Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER #00315 Επίπεδος ελεύθερος άκαμπτος τροχός 8-1/2 ίντσας 275 λίβρες | AH7YTF 38ER62

GRAINGER #00315 Επίπεδος ελεύθερος άκαμπτος τροχός 8-1/2 ίντσας 275 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7YTF Μοντέλο: #00315Cross Ref: 38ER62
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
€41.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεά καουτσούκ
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΕλαφρού τύπου
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαεπίκεντρο
Πλάτος πλήμνης3-31 / 32 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου275 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/4" x 3-5/8"
συνολικό ύψος9.875 "
Μέγεθος πλάκας4-1 / 2 "x 4"
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
Ελαστικό Rim Dia.4-39 / 64 "
Πάχος ελαστικών2-1 / 16 "
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού8.5 "
Πλάτος τροχού2 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.79
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος: Μαύρο
    • Caster Temp. Εύρος: 0 βαθμοί έως 100 βαθμοί F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΟμάδα προϊόντων CasterΤύπος τροχίσκουΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
GRAINGER # 00316 Flat Free Swivel Caster 8-1 / 2 ίντσες 275 λίβρες | AH7YTG 38ER63 #00316Ελαφρού τύπουΠεριστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας275 λίβρες9.875 "8.5 "2 13 / 16 "€45.11
GRAINGER #00301 Επίπεδος ελεύθερος άκαμπτος τροχός 10-1/4 ίντσας 300 λίβρες | AH7YTH 38ER64 #00301Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντοςΆκαμπτος τροχόςΆκαμπτος300 λίβρες11.875 "10.25 "3.25 "€47.87
GRAINGER # 00302 Flat Free Swivel Caster 10-1 / 4 ίντσες 300 lb | AH7YTJ 38ER65 #00302Ελαφρύς-μεσαίου καθήκοντοςΠεριστρεφόμενος τροχίσκοςΣτροφέας300 λίβρες11.875 "10.25 "3.25 "€49.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER #00315 Επίπεδος ελεύθερος άκαμπτος τροχός 8-1/2 ίντσας 275 λίβρες.
€41.36 /μονάδα