Αντλία καυσίμου GPIMETERS M-150S-EM, Χειροκίνητη, Μέγεθος εξόδου 3 2/5 ιντσών | AJ2KMY 8YCW0

GPI Αντλία καυσίμου M-150S-EM, Χειροκίνητη, Μέγεθος εξόδου 3 2/5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2KMY Μοντέλο: M-150S-EMCross Ref: 8YCW0 / 110000-99

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€886.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία καυσίμου
Συμβατά υγράΒενζίνη, Ντίζελ, Κηροζίνη
Ρυθμός ροής15 GPM
Fps Amps25
Μάνικα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα10 πόδια.
Μέγεθος εισόδου1 "FNPT
Κινητήρας HP1/5
Στροφές κινητήρα1900
Μέγεθος στήριξης2 "MNPT
Μέγεθος εξόδου3/4 "FNPT
Μήκος καλωδίου ισχύος18 πόδια.
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό γρανάζι
Τάση12V DC
Εργασιακή πίεση15 PSI
Εργασίας Temp.-20 έως 125 βαθμού φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.2922
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΧαρακτηριστικάΜέγεθος στήριξηςΕργασιακή πίεσηΕργασίας Temp.Τιμή
Αντλία καυσίμου GPIMETERS M-150S-AU, αυτόματη, Μέγεθος εξόδου 3 2/5 ιντσών | AJ2KMZ 8YCW8 Μ-150S-AU15 GPM12 πόδια.Περιστροφικό γρανάζι2 "MNPT15 PSI-20 έως 125 βαθμού φά€1,081.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPI Αντλία καυσίμου M-150S-EM, Χειροκίνητη, Μέγεθος εξόδου 3 2/5 ιντσών
€886.75 /μονάδα